Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaltwasser-Zulaufschlauch 1,5m 111833 Xavax


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaltwasser-Zulaufschlauch 1,5m 111833 Xavax
Kaltwasser-Zulaufschlauch 1,5m 111833 Xavax
Artikel-Nr.:
     6012-19553802
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00111833
EAN/GTIN:
     4047443387783
Suchbegriffe:
Geschirrspüler Schlauch
Spülmachinenschlauch
Waschmaschinen-Schlauch
Waschmaschinenschlauch

Kaltwasser-Zulaufschlauch 1,5m 111833 Xavax

Xavax Kaltwasser-Zulaufschlauch für Waschmaschinen und Geschirrspüler, Sieb- und Gummidichtung, VDE-geprüft, Anschlussart: Überwurfmutter abgewinkelt/Überwurfmutter gerade, Gewindekennung/Nennweite/mm 1: 3/4"
(DN: 20), 26,9 mm, Gewindekennung/Nennweite/mm 2: 3/4"
(DN: 20), 26,9 mm, Berstdruck: 60 bar, max. Betriebsdruck: 10 bar, max.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für Standgeräte:
ja
Geeignet für Einbaugeräte:
ja
Mit Griff:
nein
Grundfarbe:
sonstige
Länge:
1500 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
€ 4,99*
ab € 7,61*
€ 10,53*
€ 5,46*
ab € 7,71*
€ 10,66*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 8,81*
€ 12,06*
€ 4,00*
ab € 8,52*
€ 12,06*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 10,93*
€ 15,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00111876
ab € 10,88*
Ähnlich
xavax
00111877
ab € 6,51*
Ähnlich
xavax
00110962
ab € 6,73*
Ähnlich
xavax
00110963
ab € 8,08*
Ähnlich
xavax
00110967
ab € 8,66*
Ähnlich
xavax
00110952
ab € 5,82*
Ähnlich
xavax
00110953
ab € 6,87*
Ähnlich
xavax
00110954
ab € 8,04*
Ähnlich
xavax
00111834
ab € 8,46*
Ähnlich
xavax
00111835
ab € 10,95*
Ähnlich
xavax
00220742
ab € 17,29*
Ähnlich
xavax
00110968
ab € 21,72*
Ähnlich
xavax
00111393
ab € 11,74*
Ähnlich
xavax
00111890
ab € 12,47*
Ähnlich
xavax
00110959
ab € 11,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.