Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar BL-4477 Standmixer 500 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2354006-BP
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     BL-4477
EAN/GTIN:
     8713016103383
Suchbegriffe:
Standmixer
tristar standmixer
standmixer
Tristar BL-4477 Standmixer 500 W Schwarz

Tristar Standmixer BL-4477

Verschließbarer Sicherheitsverschluss
Pulsfunktion
Spülmaschinenfestes Zubehör

Leistungsstarker Standmixer mit 500 W-Motor und 1,5 l-Krug. Klingen aus rostfreiem Stahl eignen sich perfekt zum Zerkleinern von Eis. Durch die herausnehmbaren Klingen ist der Krug leicht zu reinigen. Zwei
Geschwindigkeiten und Impulsfunktion.

Ausstattung:
Material Messer: Edelstahl
Anzahl der Klingen: 4
Leistungsstufen: 2
Pulsfunktion
Deckel mit Nachfüllöffnung
Verschließbar mit Sicherheitsverschluss
Sicherheitsschalter: 2
Eis-Zerkleinerer
Spülmaschinenfestes Zubehör

Technische Daten:
Anzahl Schaltstufen: 2 · Fassungsvermögen: 1.5 l · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 500 W · Material: Kunststoff · Material (Behälter): Glas

Lieferumfang:
Tristar Standmixer,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Tristar
Material:
Kunststoff
Material (Behälter):
Glas
Leistung:
500 W
Anzahl Schaltstufen:
2
Fassungsvermögen:
1.5 l
Produkt-Art:
Standmixer
Weitere Suchbegriffe: Tristar, BL-4477, Mixer, Küchenmixer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,76*
€ 37,11*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 28,26*
€ 37,12*
€ 4,95*
ab € 29,97*
€ 38,39*
€ 3,50*
ab € 41,97*
€ 52,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
01.221052.01.001
ab € 32,72*
Ähnlich
Tristar
BL-4430
ab € 33,16*
Ähnlich
Tristar
BL-4431
ab € 17,11*
Ähnlich
Tristar
BL-4445
ab € 28,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.