Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Professional TX-Schraubendreher Größe (Schraubendreher) TX 15 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2533296-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1.600.A01.V0B
EAN/GTIN:
     4059952522838
Suchbegriffe:
TORX-VDE-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schraubendreher (TORX)
VDE-Schraubendreher TORX
Bosch Professional TX-Schraubendreher Größe (Schraubendreher) TX 15 1 St.

Schraubendreher TX15X75

Ausstattung:
Hochpräzisionsspitze für genaue Ergebnisse
Softgriff und ergonomische Form für optimale Arbeitsbedingungen
Komfortabler Einsatz durch ergonomische Form und Soft-Grip
einfache Erkennung dank Größenmarkierung auf dem Schraubendreher
Lange Lebensdauer dank robustem S2-Stahl

Technische Daten:
Abtrieb: T-Profil · Gewicht: 44 g · Größe (Schraubendreher): TX 15 · Material: S2-Stahl · Produktabmessung, Länge: 75 mm

Lieferumfang:
Schraubendreher TX15X75

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
75 mm
Marke:
Bosch Professional
Abtrieb:
T-Profil
Material:
S2-Stahl
Größe (Schraubendreher):
TX 15
Gewicht:
44 g
Produkt-Art:
TX-Schraubendreher
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4
€ 5,90*
ab € 4,50*
€ 6,09*
9 Tage
5
€ 4,95*
ab € 4,49*
€ 6,10*
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 4,61*
€ 6,21*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4,91*
€ 6,61*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 8,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1600A01TG2
ab € 5,17*
Sonstiges
Bosch
1600A01TG3
ab € 5,80*
Sonstiges
Bosch
1600A01V08
ab € 5,79*
Sonstiges
Bosch
1600A01TF9
ab € 5,17*
Sonstiges
Bosch
1600A01TG0
ab € 5,16*
Sonstiges
Bosch
1600A01TG1
ab € 5,80*
Sonstiges
Bosch
1600A01V0A
ab € 4,52*
Sonstiges
Bosch
1600A01V0C
ab € 5,17*
Sonstiges
Bosch
1600A01V0D
ab € 5,16*
Sonstiges
Bosch
1600A01V0E
ab € 5,79*
Sonstiges
Bosch
1600A01V0F
ab € 5,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.