Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell MICROFLEX® 93732090 100 St. Nitril Einweghandschuh Größe (Handschuhe): 9 EN 374-5, EN 374-2, EN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2753423-BP
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     93732090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell MICROFLEX® 93732090 100 St. Nitril Einweghandschuh Größe (Handschuhe): 9 EN 374-5,EN 374-2,EN 374-4,EN 21420:2020,EN 455,EN 374-1 ISO 21420:2020,ISO 18889:2019

MICROFLEX® 93-732 Einweghandschuhe, Schwarz, L

Kategorie III

Der Untersuchungshandschuh MICROFLEX® MidKnight™ Touch 93-732 aus Nitril mit einer komfortablen Passform ermöglicht eine exzellente Fingerbeweglichkeit. Die dünnwandige Konstruktion mit texturierten Fingerspitzen gewährleistet eine hohe Tastsensibilität und sichere Handhabung von Instrumenten und Materialien. Integrierte ERGOFORM™ Ergonomic Design Technology zur Entlastung der Muskeln.

Ausstattung:
Erhöhte Fingerbeweglichkeit und Tastsensibilität, dünnwandige und dennoch robuste Konstruktion
Markantes Schwarz bietet einen guten Kontrast und verbirgt Verunreinigungen durch Öl, Körperflüssigkeit und andere Flecken
Die ERGOFORM™ Design Technology entlastet die Muskeln bei repetitiven Arbeiten, erhöht den Tragekomfort und steigert die Produktivität
Texturierte Fingerspitzen für eine sichere Handhabung von Instrumenten und Materialien

Technische Daten:
EN Norm: EN 374-5,EN 374-2,EN 374-4,EN 21420:2020,EN 455,EN 374-1 · Größe (Handschuhe): 9 · Handschuh-Besonderheiten: puderfrei · Herstellerfarbe: Schwarz · ISO-Norm: ISO 21420:2020,ISO 18889:2019 · Material (nur für Titel): Nitril · Weitere technische Daten: Unisex;Technologie: ERGOFORM™ · Zulassungen, Normen: CE 0493;EC 1935/2004

Lieferumfang:
Handschuhe

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Ansell
Handschuh-Besonderheiten:
puderfrei
Material (nur für Titel):
Nitril
Größe (Handschuhe):
9
weitere Zulassungen, Normen:
CE 0493;EC 1935/2004
EN Norm:
EN 374-5 | EN 374-2 | EN 374-4 | EN 21420:2020 | EN 455 | EN 374-1
ISO-Norm:
ISO 21420:2020 | ISO 18889:2019
Produkt-Art:
Einweghandschuh
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 5,04*
€ 7,63*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,97*
€ 9,13*
Lager 102
130
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,08*
€ 10,40*
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,68*
€ 12,51*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,01*
€ 15,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,40*
€ 12,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,51*
€ 11,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,17*
€ 10,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,75*
€ 10,41
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,31*
€ 9,89
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 7,08*
€ 8,43
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0708* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.