| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1194754 Herst.-Nr.: 93732090 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dünnwandiger, schwarzer Untersuchungshandschuh aus Nitril mit anatomischer PassformTyp: Industrielle Handschuhe|Medizinische Untersuchungshandschuhe|Allgemeine Einmalhandschuhe Der Untersuchungshandschuh MICROFLEX® MidKnight™ Touch 93-732 aus Nitril mit einer komfortablen Passform ermöglicht eine exzellente Fingerbeweglichkeit. Die dünnwandige Konstruktion mit texturierten Fingerspitzen gewährleistet eine hohe Tastsensibilität und sichere Handhabung von Instrumenten und Materialien. Integrierte ERGOFORM™ Ergonomic Design Technology zur Entlastung der Muskeln. Standards:- EC 1935/2004
- Category III
- CE 0493
- EN 374-2 and -4
- EN 455 1-4
- EN ISO 21420:2020
- EN ISO 374-1:2016
- EN ISO 374-5:2016
- ISO 18889:2019
- ISO 9001
- US QSR/FDA 510(k) Medical Examination Grade
- ASTM D6319
- EC 2023/2006
- EN 420:2003 + A1:2009
- EN 421:2010
- EN ISO 374-1:2016
- EN ISO 374-5:2016
- EN 16523-1
- FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved
- ISO 13485
Verpackungseinheit:Case=1000 gloves/10 dispensers; Dispenser=100 gloves 2XL: Case=900 gloves/10 dispensers; Dispenser=90 gloves Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Dicke: | 0.07 mm | Länge: | 245 mm | Dicke der Manschette: | 0.06 / 2.4 | Äußere Handschuhoberfläche: | Texturierte Finger | Silikonfrei: | Nein | Steril/Unsteril: | Nein | Gepudert/Puderfrei: | Puderfrei | Größe: | 8,5-9,0 | Latexfrei: | Nein | Gefahrenstufe irrevisibler Risiken: | Cat III | Schutz gegen radioaktive Kontamination: | Ja | Schutz gegen chemische Risiken: | K P T | Standard EN ISO 374-5:2016: | Ja | Produkttyp: | Einweghandschuhe | Marke: | Ansell |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, chemikalienhandschuh vollwertig alphatec gr. 9, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,90* | ab € 5,04* | € 7,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,00* | ab € 5,97* | € 9,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 7,08* | € 10,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 7,68* | € 12,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6C8MS | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 7,01* | € 15,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0701* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|