Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT CWC-L0120 / TAWB-200 Fenstersauger Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2813807-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-8441421
EAN/GTIN:
     4064161250045
Suchbegriffe:
Elektrischer Fensterreiniger
Fenstersauger
elektrischer fensterreiniger
TOOLCRAFT CWC-L0120 / TAWB-200 Fenstersauger Schwarz,Rot

Toolcraft Fenstersauger inkl. Zubehör CWC-L0120 / TAWB-200

Leicht und kompakt
Zur Nass- und Trockenreinigung
Reinigungsaufsatz um 360 Grad drehbar
Sprühflasche und Wischmopp inklusive
Gerät aus dem TOOLCRAFT Wechsel-Akku System TAWB-200 - ein Akku für viele verschiedene Werkzeuge

Fensterputzen leicht gemacht
Mit dem Toolcraft Fenstersauger gehört das mühsame Reinigen der Scheiben der Vergangenheit an: Einfach mit Sprühflasche und Wischmopp die Oberfläche anfeuchten und anschließend mit dem Fenstersauger das Putzwasser streifenfrei in den integrierten Behälter befördern.
Lieferung mit umfangreichem Zubehör
Zum Set gehören neben dem Fensterreiniger ein Abzieher, ein Fugenaufsatz, eine kleine Bürste sowie eine Scheibenbürste, der Wischmopp und die Wasserflasche. Der Toolcraft Fenstersauger gehört zum Toolcraft Wechsel-Akku System TAWB-200 - ein Akku für viele verschiedene Werkzeuge. Der 20 V Li-Ionen-Akku gehört deshalb nicht zum Lieferumfang.


Das Gerät ist Teil des TOOLCRAFT Wechsel-Akku Systems TAWB-200. Damit können mit einem Akku viele verschiedene Geräte betrieben werden - ein enormer Kostenvorteil.

Ausstattung:
Leicht und kompakt
Zur Nass- und Trockenreinigung
Reinigungsaufsatz um 360 Grad drehbar
Sprühflasche und Wischmopp inklusive
Gerät aus dem TOOLCRAFT Wechsel-Akku System TAWB-200 - ein Akku für viele verschiedene Werkzeuge
Max. Saugleistung: 1,8 kpa (0,018 bar)
Reinigungsbreite: 26 cm
Behältervolumen: 76 ml
Geeignet zum Reinigen von Fensterscheiben, Sofas, Betten, Vorhängen und engen Stellen mit unterschiedlichen Bürsten

Technische Daten:
Akku-Technologie: Li-Ion · Gewicht: 0.7 kg · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 138 mm · Produktabmessung, Höhe: 330 mm · Produktabmessung, Tiefe: 95 mm · Saugtechnologie: Nass/Trocken · Spannung: 20 V · Staubsauger-Besonderheiten: ohne Akku · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Volumen Auffangbehälter: 0.076 l · Weitere technische Daten: Akku: Betriebsdauer:
20 V 2,0 Ah Li-Ionen-Akku: 1,5 h
20 V 4,0 Ah Li-Ionen-Akku: 2,5 h
20 V 5,0 Ah Li-Ionen-Akku: 3.5 h

Lieferumfang:
Fenstersauger
Abzieher
Fugenaufsatz
Kleine Bürste
Scheibenbürste
Wischaufsatz mit Mop
Wasserflasche,Bedienungsanleitung

Hinweis:
Akku bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Akku-Technologie:
Li-Ion
Abmessungen:
(B x H x T) 138 x 330 x 95 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Produktabmessung, Tiefe:
95 mm
Produktabmessung, Höhe:
330 mm
Produktabmessung, Breite:
138 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Farbe:
schwarz | rot
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Staubsauger-Besonderheiten:
ohne Akku
Volumen Auffangbehälter:
0.076 l
Saugtechnologie:
Nass/Trocken
Spannung:
20 V
Gewicht:
0.7 kg
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Fenstersauger
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, TO-8441421, CWC-L0120 / TAWB-200, TAWB-200, Fensterwassersauger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
278
Frei Haus
ab € 37,26*
€ 52,78*
€ 4,00*
ab € 36,15*
€ 52,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6448041
ab € 23,10*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6448047
ab € 25,84*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6448050
ab € 28,60*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6448065
ab € 7,40*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6448068
ab € 26,41*
Sonstiges
Toolcraft
TO-5645439
ab € 75,84*
Sonstiges
Toolcraft
TO-7414797
ab € 151,79*
Sonstiges
Toolcraft
TO-8381952
ab € 52,72*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6994500
ab € 37,25*
Sonstiges
Toolcraft
TO-5645451
ab € 55,69*
Sonstiges
Toolcraft
TO-7468017
ab € 31,97*
Sonstiges
Toolcraft
TO-5645457
ab € 26,96*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6928995
ab € 24,19*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6908340
ab € 62,09*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6994503
ab € 20,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.