Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Dermatril P 743-9 50 St. Nitril Einweghandschuh Größe (Handschuhe): 9, L


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-893593-BP
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     743-9
EAN/GTIN:
     4008198774396
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
KCL Dermatril P 743-9 50 St. Nitril Einweghandschuh Größe (Handschuhe): 9,L

Handschuh Dermatril P Größe 9

Dermatril® P ist ein 280mm langer Einmal-Schutzhandschuh nach EN374 (Chemikalienschutzhandschuh) der Kategorie III in einer Schichtstärke von 0.2 mm. Damit werden auch die neuen Anforderungen der überarbeiteten EN 374 erfüllt. Die chemische als auch die mechanische Beständigkeit wird im Vergleich zum Standard Dermatril® erhöht. Somit kann dieser Handschuh länger eingesetzt werden und er bietet Schutz vor einen breiteren Sprektrum an Gefahrstoffen im Bereich Kurzzeitkontakt. Zudem ist er frei von allergieauslösenden Stoffen wie Thiurame, Enzothiazole und Thioharnstoffe. Dermatril besitzt eine Zulassung nach RAL für die Lebensmittelbe- und verarbeitung.

Ausstattung:
Einmalschutzhandschuh · Sehr hohes Tastempfinden · Hervorragender Tragekomfort · Erhöhte Reißfestigkeit · Verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauhung · Gute Chemikalienbeständigkeit · Angeschmiegsame Passform.

Technische Daten:
Größe (Handschuhe): 9,L · Herstellerfarbe: Blau · Material (nur für Titel): Nitril

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Marke:
KCL
Farbe:
blau
Material (nur für Titel):
Nitril
Größe (Handschuhe):
9 | L
Produkt-Art:
Einweghandschuh
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Box
€ 4,00*
ab € 10,67*
€ 14,15*
11 Tage
271
1
pro Box
€ 5,95*
ab € 11,09*
€ 14,16*
5 Tage
28
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 10,85*
€ 14,24*
2 Tage
29
1
pro Box
€ 7,90*
ab € 12,83*
€ 15,94*
Lager 102
386
1
pro Box
Frei Haus
ab € 16,89*
€ 21,61*
Menge:  Box  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 21,61*
€ 25,72
pro Box
ab 2 Boxen
€ 21,48*
€ 25,56
pro Box
ab 5 Boxen
€ 20,70*
€ 24,63
pro Box
ab 10 Boxen
€ 19,78*
€ 23,54
pro Box
ab 20 Boxen
€ 19,18*
€ 22,82
pro Box
ab 25 Boxen
€ 19,00*
€ 22,61
pro Box
ab 50 Boxen
€ 18,68*
€ 22,23
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 16,89*
€ 20,10
pro Box
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,3378* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansell
93-260
ab € 28,18*
Zubehör
KCL
074009081C
ab € 11,04*
Zubehör
Kroschke
161788
ab € 24,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.