Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Zusatzfachboden Lagerregal
>
Stahlpaneele Lagerregal
>
Artikel
Büro-Steckregal, ohne Rückwand, Regalhöhe 2600 mm, Anbauregal, Breite x Tiefe 760 x 400 mm.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-193135
Hersteller:
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
Herst.-Nr.:
9555
EAN/GTIN:
4044917349803
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Büro-Steckregal, ohne Rückwand, Regalhöhe 2600 mm, Anbauregal, Breite x Tiefe 760 x 400 mm.
Ohne Rückwand. Für Büro und Verwaltung. Optimale Raumanpassung. Wahlweise auch mit Türen 1900 mm hoch. Seiten- und Rückwände ergänzen das System. Serienmäßig mit Sockelleiste.
Fachböden Mit Sicherheitsabkantungen. Im Raster von 60 mm höhenverstellbar. Hochwertige, hochabriebfeste Polyester-Pulverbeschichtung, lichtgrau, RAL 7035.
Regal-Außenmaße Breite = Summe Bodenbreiten + 30 mm. Tiefe = Bodentiefe + 40 mm. Bitte beachten: Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.
Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Feldlast:
500 kg
Fachlast:
60 kg
Anzahl Fachböden:
8 Stück
Regalhöhe:
2600 mm
Bodenbreite:
760 mm
Bodentiefe:
400 mm
Konstruktion:
gesteckt
Material:
Stahl
... >
Lager
>
Regale
>
Büroregale
Weitere Suchbegriffe:
Archivregal
,
Ordnerregal
,
Anbau-Regal
,
Anbauregal
,
Lagerregal Metallplatte
,
Lagerregal Stahlpaneele
,
Metallplatte Lagerregal
,
Stahlpaneele Lagerregal
,
Steck-Regal
,
Steckregal
,
aktenregal lichtgrau
,
lagerregal metallplatte
,
aktenregal stahl
,
193135 49
,
Aktenregale
,
Archivregale
,
Büroeinrichtung
,
Büroeinrichtungen
,
Büroregal
,
Büroregale
,
Metallregal
,
Metallregale
,
Ordnerregale
,
Regal
,
Regale
,
Stahlregal
,
Stahlregale
,
Steckregale
,
Steckregalsystem
,
Steckregalsysteme
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 236,24*
€ 305,56*
Lager 6922
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,54*
€ 305,63*
Lager 103
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,17*
€ 309,55*
Lager 3904
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,58*
€ 312,19*
Lager 261
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,50*
€ 317,95*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,55*
€ 368,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,70*
€ 350,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 291,75*
€ 347,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,98*
€ 329,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,39*
€ 327,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,17*
€ 296,51
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beschriftungsleiste, für Steckregal Stora 100, transparent
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 8,61*
Zubehör
Büro-Steckregal, ohne Rückwand, Regalhöhe 2600 mm, Grundregal, Breite x Tiefe 760 x 400 mm.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9505
ab € 303,64*
Zubehör
Fachboden, für Büro-Steckregal, Breite x Tiefe 760 x 300 mm.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8401
ab € 14,03*
Zubehör
Fachboden, für Büro-Steckregal, Breite x Tiefe 760 x 400 mm.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8418
ab € 18,99*
Zubehör
Fachboden, für Büro-Steckregal, Breite x Tiefe 960 x 300 mm.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8400
ab € 14,51*
Zubehör
Fachboden, für Büro-Steckregal, Breite x Tiefe 960 x 400 mm.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8417
ab € 19,50*
Zubehör
Fachboden, für Regalsystem PROGRESS 500 T, B 750 x T 600 mm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8425
ab € 26,51*
Zubehör
Fachboden, für Regalsystem PROGRESS 500 T, B 950 x T 600 mm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8424
ab € 26,60*
Zubehör
Fachteiler, Höhe 155 mm, für Tiefe 300 mm.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8719
ab € 7,22*
Zubehör
Fachteiler, Höhe 155 mm, für Tiefe 400 mm.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8446
ab € 7,82*
Zubehör
Pendelhefter-Schiene, für Regalsystem PROGRESS 500 T, B 750 x T 400 mm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5425
ab € 23,18*
Zubehör
Pendelhefter-Schiene, für Regalsystem PROGRESS 500 T, B 960 x T 400 mm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5426
ab € 25,02*
Zubehör
Seiten-Endwand, für Regalsystem PROGRESS 500 T, H 2600 x T 300 mm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8410
ab € 47,41*
Zubehör
Seitenendwand für Regalanfang und Ende, für Höhe 1900 mm, Tiefe 300 mm.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8403
ab € 31,32*
Zubehör
Seitenendwand für Regalanfang und Ende, für Höhe 1900 mm, Tiefe 400 mm.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8413
ab € 41,87*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen