Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querrollladenschrank,HxBxT 1040x1100x415mm,2xStahlboden,2 OH,Korpus anthrazit,Front Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145330
145330
Artikel-Nr.:
     827-145330
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     E1CT0009400029
EAN/GTIN:
     3660141929188
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank
Querrollladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1040 x 1100 x 415 mm
  • Konstruktion aus Metall/Kunststoff
  • Rollladentür
  • komplett in die Seitenwände zu schieben
  • 2 Ebene(n) mit Stahlboden
  • 2 Ordnerhöhen
  • Traglast je Ebene 75 kg
  • Im Raster von 80 mm verstellbar
  • Korpus in anthrazit
  • Front in Buche
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • mit GS-Zeichen
  • 5 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 145333 Belegfach, 9xAktenordner, HxBxT 210x857x290 mm, Polystyrol, schwarz
  • 145334 Belegfach, 9xAktenordner, HxBxT 210x857x290 mm, Polystyrol, grau
  • 145335 Formularbox, 15xDIN A4, HxBxT 313x857x327 mm, Polystyrol, schwarz
  • 145336 Formularbox, 15xDIN A4, HxBxT 313x857x327 mm, Polystyrol, grau
  • 145337 Schrägablagen, 15 Fächer, HxBxT 225x857x310 mm, Polystyrol, schwarz
  • 145338 Schrägablagen, 15 Fächer, HxBxT 225x857x310 mm, Polystyrol, grau
  • 145341 Belegfach, 10 Fächer, HxBxT 220x857x275 mm, Polystyrol, schwarz
  • 145343 Belegfach, 10 Fächer, HxBxT 220x857x275 mm, Polystyrol, grau

Suchbegriffe:
Schrank, Jalousienschrank, Büro-Ausstattung, Rollladen-Schrank, Rollladenschrank, Ablageschrank, Aktenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Serie:
easyOffice®
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Büroschrank
Türtyp:
Rollladentür
Höhe:
1040 mm
Breite:
1100 mm
Tiefe:
415 mm
Ordnerhöhen:
2 Stück
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Höhenverstellraster Ebene:
80 mm
Traglast Fachboden:
75 kg
Farbe Korpus:
anthrazit
Farbe Front:
Buche
Material:
Metall/Kunststoff
Farbe Boden:
schwarz
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
nein
fahrbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS
Tür Ausführung:
komplett in die Seitenwände zu schieben
Gewicht:
34.89 kg
Weitere Suchbegriffe: Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, paperflow rolladenschrank, rolladenschrank, rolladenschrank 2 böden, Schrank, Jalousienschrank, Büro-Ausstattung, Rollladen-Schrank, Ablageschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 243,54*
€ 297,04*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,65*
€ 307,58*
€ 5,50*
ab € 252,82*
€ 315,24*
Lager 827
15 Tage
19
Frei Haus
ab € 307,94*
€ 371,08*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,08*
€ 441,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,90*
€ 437,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,19*
€ 419,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,91*
€ 410,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,94*
€ 366,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paperflow
2033.01
ab € 69,53*
Zubehör
Paperflow
2033.02
ab € 74,72*
Zubehör
Paperflow
2040.01
ab € 79,74*
Zubehör
Paperflow
2040.02
ab € 81,80*
Zubehör
Paperflow
2045.01
ab € 58,48*
Zubehör
Paperflow
4932.01
ab € 63,70*
Zubehör
Paperflow
4932.02
ab € 66,83*
Zubehör
Paperflow
4933.01
ab € 65,45*
Zubehör
Paperflow
4939.01
ab € 68,57*
Zubehör
Paperflow
4939.02
ab € 76,73*
Zubehör
Paperflow
4940.01
ab € 75,23*
Zubehör
Paperflow
4944.01
ab € 54,60*
Zubehör
Paperflow
4945.01
ab € 57,39*
Zubehör
Paperflow
4945.02
ab € 60,50*
Zubehör
Paperflow
531.02
ab € 67,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.