Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladenschrank easyoffice BxTxH 86x37,5x104cm anthrazit/buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollladenschrank easyoffice BxTxH 86x37,5x104cm anthrazit/buche
Rollladenschrank easyoffice BxTxH 86x37,5x104cm anthrazit/buche
Artikel-Nr.:
     467-#PAPFE1CT0009400029
Hersteller:
     easyOffice
Herst.-Nr.:
     E1CT0009400029
EAN/GTIN:
     3660141929188
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank
  • Easy Office der einzige Schrank, der Design und Ökologie verbindet!
  • Koprus aus Metall und aus kratz- und stoßfestem, durchgefärbten Polystyrol
  • Rollläden aus 15mm Polypropylen-Lamellen, die sich komplett in die Seitenteile schieben lassen, für eine optimale Einsicht
  • Grifföffnung mit beweglicher Abdeckschiene
  • Schloss mit nummeriertem Schlüsselsatz
  • Ausgestattet mit schwarzen Metallböden im 8cm Raster verstellbar, mit Vorrichtung für Hängeregistraturmappen
  • Tragkraft: bis zu 75kg je Fachboden
  • Fassungsvermögen pro Ebene: 11 Aktenordner (Rücken 7,5cm) bzw. 10 Archivschachteln (Rücken 8cm)
  • Nutzmaße BxT: 86x37,5cm
  • Außenmaße BxT: 110x41,5cm
  • Höhe (2 Fachböden): 104cm
  • Der Schrank besteht aus bis zu 85% recycelten Materialien und ist ihrerseits 100% wieder recyclebar
Weitere Informationen:
Anzahl der Fachböden:
2
Breite:
860 mm
Farbe:
anthrazit/buche
Farbe der Front:
buche
Farbe des Korpus:
anthrazit
Höhe:
1040 mm
Marke:
Paperflow
Material:
Metall/Kunststoff
Schloss vorhanden:
ja
Tiefe:
375 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 243,54*
€ 297,04*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,65*
€ 307,58*
€ 5,50*
ab € 252,82*
€ 315,24*
15 Tage
19
Frei Haus
ab € 307,94*
€ 371,08*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,04*
€ 353,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,26*
€ 346,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,51*
€ 330,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,06*
€ 323,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 272,05*
€ 323,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,54*
€ 289,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paperflow
2033.01
ab € 69,53*
Zubehör
Paperflow
2033.02
ab € 74,72*
Zubehör
Paperflow
2040.01
ab € 79,74*
Zubehör
Paperflow
2040.02
ab € 81,80*
Zubehör
Paperflow
2045.01
ab € 58,48*
Zubehör
Paperflow
4932.01
ab € 63,70*
Zubehör
Paperflow
4932.02
ab € 66,83*
Zubehör
Paperflow
4933.01
ab € 65,45*
Zubehör
Paperflow
4939.01
ab € 68,57*
Zubehör
Paperflow
4939.02
ab € 76,73*
Zubehör
Paperflow
4940.01
ab € 75,23*
Zubehör
Paperflow
4944.01
ab € 54,60*
Zubehör
Paperflow
4945.01
ab € 57,39*
Zubehör
Paperflow
4945.02
ab € 60,50*
Zubehör
Paperflow
531.02
ab € 67,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.