| |
|
| Artikel-Nr.: 103-539748 Herst.-Nr.: 1141100 EAN/GTIN: 4013695060125 |
| |
|
| | |
| Infinity Wall mobil, beidseitig weiß emailliert, HxBxT 1910 x 1000 x 340 mm.
Arbeits- und Präsentationsfläche im XXL-Format für Ihre Ideen, Brainstormings und das Projektmanagement. Beidseitig weiß emaillierte, säureresistente und kratzfeste Oberfläche. Mit Ablageleisten unendlich erweiterbar, nebeneinander in Reihe und Über-Eck-Kombinationen möglich. Vorder- und Rückseite magnethaftend, beschreibbar mit Boardmarkern und trocken abwischbaren Filzstiften. Mobil einsetzbar dank hochwertiger, feststellbarer Laufrollen. Fast unsichtbarer Super-Slim-Designrahmen (6,5 mm) in Aluminium. 25 Jahre Garantie auf die Tafeloberfläche.
Auf der großen Präsentationsfläche können Ideen, Ablaufpläne und sonstige Visualisierungen perfekt festgehalten werden. Infinity Walls lassen sich mit Ablageleisten in einer von 5 Trendfarben miteinander verbinden und unendlich erweitern, auch Über-Eck-Kombinationen. Durch die großen, superleichtlaufenden Doppelrollen lassen sie sich mühelos von Raum zu Raum bewegen. So werden sie zum idealen Medium für Prozesse innerhalb von Design Sprints, agilem Projektmanagement, Design Thinking, Scrum und Lean Product Development. Das schlichte und funktionale Design der Infinity Walls ist außerdem ein Blickfang in Büros, Agenturen, Schulungs- und Konferenzräumen. Der fast unsichtbare Designrahmen und die hochwertige Ausführung sorgen für ein zeitloses, dezentes Erscheinungsbild.
Die Ablageleisten in 5 Trendfarben müssen separat bestellt werden, siehe Zubehör. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Whiteboards mobil | Oberfläche: | emailliert | Eigenschaft: | beidseitig beschreibbar, magnethaftend, fahrbar | Radausstattung: | 4 Laufrollen mit Feststellern | Tafelhöhe: | 1800 mm | Tafelfarbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Büro-Raumteiler, Büro-Stellwand, Büro-Trennwand, Bürostellwand, Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel magnetoplan emailliert, magnet board, magnet-wand 1 m x 1,5 m, magnetoplan, 539748 49, Agile Projektboards, Agiles Projektboard, Designtafel, Designtafeln, Emailletafel, Emailletafeln, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Kanban, Kanbanboard, Kanbanboards, Lean, Lean-Board, Lean-Boards, Mobile Whiteboards, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Organisationstafel, Organisationstafeln, Plantafel, Plantafeln, Planungstafel, Planungstafeln, Präsentationswand, Präsentationswände, Schreibtafel, Schreibtafeln, Scrum, Scrum-Board, Scrumboards, Scrum-Boards, Tafel, Tafeln, Wandtafel, Wandtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.031,59* | € 1.073,10* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1.008,96* | € 1.073,10* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.018,97* | € 1.073,13* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.036,75* | € 1.073,68* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.041,62* | € 1.138,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|