| |
|
| Artikel-Nr.: 505-70002262 Herst.-Nr.: 1141100 EAN/GTIN: 4013695060125 |
| | |
|
| | |
| magnetoplan Weißwandtafel Infinity Wall mobil, weiß doppelseitige Weißwandtafel, emaillierte Oberfläche, magnethaftend, mit Boardmarkern beschreibbar, Design- Rahmen mit 6,5 cm Breite, inkl. 4 feststellbaren Rollen, Maße Schreibfläche: (B)980 x (H)1.530 mm (1141100) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Büro-Raumteiler, Büro-Stellwand, Büro-Trennwand, Bürostellwand, Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel magnetoplan emailliert, magnet board, magnet-wand 1 m x 1,5 m, Weißwandtafeln (mobil), Oberfläche emailliert, starr |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.031,59* | € 1.073,10* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 1.008,96* | € 1.073,10* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.018,97* | € 1.073,13* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.036,75* | € 1.073,68* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.041,62* | € 1.138,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|