| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-11411 Herst.-Nr.: 1141100 EAN/GTIN: 4013695060125 |
| |
|
| | |
| Whiteboard Magnetoplan Infinity Wall mobil 1141100 98x153 cm, beidseitig emailliert, trocken abwischbar, schmaler Designrahmen, freistehend auf Rollen - magnetoplan Infinity Wall mobil Whiteboards 1141100. Setzen Sie einfach mehrere Infinity Wall mobil Elemente mittels einer Ablageleiste (Art.-Nr. 11461) nebeneinander und Sie erhalten eine riesige Whiteboardfläche. Ideal für Meetings, Präsentationen, Schulungen, Brainstorming, Mind-Mapping, agiles Arbeiten mit der Scrum-Technik und Räume mit Glaswänden. Tafelmaße: 980 x 1530 mm (B x H), Tafeloberfläche: weiß emaillierter Stahl, Rahmen: ohne, Befestigung: keine, Gewicht: ca. 50,6 kg. Ausführung: mit Boardmarkern beschreibbar, feucht und trocken abwischbare und magnethaftende Oberfläche, mit 4 feststellbaren Möbel-Laufrollen. Lieferumfang: Infinity Wall mobil, Top-Connector double (Art.-Nr. 11462), Rollensatz (Art.-Nr. 114609). Herstellergarantie: 25 Jahre Garantie auf die Tafeloberfläche bei sachgemäßer Nutzung. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Bordsteinkante. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Büro-Raumteiler, Büro-Stellwand, Büro-Trennwand, Bürostellwand, Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel magnetoplan emailliert, magnet board, magnet-wand 1 m x 1,5 m, Schreibtafel, riesige Whiteboardflächen, rahmenlose Tafeln, Endlos-Whiteboard, Endlosboard, Whiteboardflächen, Wandtafeln, erweiterbare Whiteboardflächen, Whiteboardmodul, Whiteboardmodule, Whiteboard-Modul, Whiteboard-Module, rahmenloses Whiteboard, Magnetboards, rahmenlose Whiteboards, Magnettafeln, Whiteboard rahmenlos, Whiteboards rahmenlos, Schreibtafeln, Whiteboard ohne Rahmen, Weißwandtafeln, Whiteboards ohne Rahmen, Whiteboards, Endlostafeln, Endloswhiteboard, Plantafeln, Präsentationstafel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.036,56* | € 1.073,10* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1.006,45* | € 1.073,10* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.018,11* | € 1.073,13* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.037,08* | € 1.073,68* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.041,83* | € 1.138,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|