Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DuraSoak® Bindevlies Universal, Tücher, VE 100 Stk, recycelte Zellulose, 380 x 480 mm, grau.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
DuraSoak® Bindevlies Universal
DuraSoak® Bindevlies Universal
DuraSoak® Bindevlies Universal
Artikel-Nr.:
     103-569109
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     23200
EAN/GTIN:
     4052469012335
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
DuraSoak® Bindevlies Universal, Tücher, VE 100 Stk, recycelte Zellulose, 380 x 480 mm, grau.

Effektive und wirtschaftliche Beseitigung von Leckagen. Nachhaltig - zu 60% aus recycelten Zellulosefasern, spart Ressourcen und vermeidet Abfall. Stabil durch Spinnvlies auf Ober- und Unterseite - dadurch strapazierfähig, langlebig, reißfest. Nimmt das Vielfache seines eigenen Gewichts auf. Mit wenigen Handgriffen ausgelegt - Leckage aufgenommen - spart Entsorgungskosten und Zeit.

Nachhaltigkeit mit starker Performance! Durch die grauen Deckschichten verstärkt (Meltblown-Spinnvlies auf Vlies-Ober- und -Unterseite), dadurch robust in der Anwendung . Für starke Beanspruchung. Hohe Saugleistung. Aus Recycling-Zellulosefasern - vermeidet Abfälle und schont Ressourcen. Für die Aufnahme von Ölen, Kühlmittel, Schmiermittel, Lösungsmittel, wasserbasierten Flüssigkeiten, Getriebeöl, Hydrauliköl, Diesel, Fett, Farben, Wasser, schwachen Chemikalien und vielen weiteren, nicht aggressiven Flüssigkeiten. Feuerhemmend für mehr Sicherheit (Klasse A im trockenen Zustand, zertifiziert gem. ASTM-Standard E84). Können in allen Bereichen eingesetzt werden, wo herkömmliche PP-Bindevliese Verwendung finden.

Kostenlose Bindevlies-Muster zum Testen bitte anfordern. Bitte Ausführung Universal angeben.
Weitere Informationen:
Material:
60% recycelte Zellulose
Ausführung:
universal
Länge:
480 mm
Breite:
380 mm
Bindung:
115 l/VE
Farbe:
grau
Für Medien:
Kühl-, Lösungs-, Schmiermittel, Farben, Öle, Wasser, schwache Chemikalien etc., Diesel, Fett, Hydrauliköl, Getriebeöl, wasserbasierte Flüssigkeiten
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Spinnvlies, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, universal bindevlies tücher, öl aufsaugtuch, ölbindevlies tücher, 569109 49, Absorptionsmittel, Bindemittel, Bindevliese, Chemikalien-Bindemittel, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Ölbindemittel, Ölbinder, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte, Universal-Bindemittel, Universal-Bindevlies, Universal-Bindevliese, Vlies, Vlies-Bindemittel, Vliese
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,85*
€ 139,07*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 110,43*
€ 139,62*
5 Tage
21
Frei Haus
ab € 114,87*
€ 146,18*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 139,07*
€ 165,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 133,34*
€ 158,67
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 132,01*
€ 157,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 131,53*
€ 156,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 122,00*
€ 145,18
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 107,85*
€ 128,34
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,0785* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.