Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DuraSoak® Universal-Bindevlies, Tücher, 100 Stk/VE 223369-YY


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-223369-YY
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     23200
EAN/GTIN:
     4052469012335
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
DuraSoak® Universal-Bindevlies, Tücher, 100 Stk/VE Ob Fett, Schmierstoff oder Chemikalie: DuraSoak® Öl-Bindevliese aus umweltfreundlicher Zellulose nehmen ausgelaufene ölige und chemische Flüssigkeiten auf. Mit den nachhaltigen Reinigungstüchern säubern Sie Arbeitsflächen sowie -geräte in Werkstätten oder Industriebetrieben zeit- und kostensparend. Optional als 100er-Packung oder Rolle erhältlich. Absorbiert u. a. Fett, Öl und Lösungsmittel Geeignet für kohlenwasserstoff- und wasserbasierte Flüssigkeiten Kosten- und zeitsparendes Reinigen von Geräten und Flächen Aus recycelter Zellulose Als 100er-Packung oder Rolle erhältlich Geeignet für Flüssigkeiten = Öl Fett Diesel Farben Wasser Kühlmittel Getriebeöl Hydrauliköl Schmiermittel Lösungsmittel schwache Chemikalien wasserbasierte Flüssigkeiten Material = recycelte Zellulose (60%) Material Einheit = Tücher Lagen Anzahl = 3-lagig Länge = 480 mm Breite = 380 mm Farbe = grau blau weiß
Weitere Informationen:
Lagen Anzahl:
3-lagig
Breite:
380 mm
Länge:
480 mm
Material:
recycelte Zellulose (60%)
Material Einheit:
Tücher
Geeignet für Flüssigkeiten:
Öl\;Fett\;Diesel\;Farben\;Wasser\;Kühlmittel\;Getriebeöl\;Hydrauliköl\;Schmiermittel\;Lösungsmittel\;schwache Chemikalien\;wasserbasierte Flüssigkeiten\;
Farbe:
grau\;blau\;weiß\;
HEIGHT GRO:
584.00 mm
WIDTH GRO:
508.00 mm
DEPTH GRO:
406.00 mm
WEIGHT GRO:
7.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
56039480
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,85*
€ 139,07*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 110,43*
€ 139,62*
5 Tage
21
Frei Haus
ab € 114,87*
€ 146,18*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 139,62*
€ 166,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 136,79*
€ 162,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 134,70*
€ 160,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 124,45*
€ 148,10
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 110,43*
€ 131,41
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,1043* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.