Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Einmalhandschuh
>
Artikel
Nitril-Einweghandschuhe Meditrade, VE 1000 Stk, lebensmittelkonform, schwarz, Größe M.
Menge:
Paket
Produktinformationen:
icecat
Lager 103
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-625918
Hersteller:
Meditrade
Herst.-Nr.:
1284M
EAN/GTIN:
4250016405085
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Nitril-Einweghandschuhe Meditrade, VE 1000 Stk, lebensmittelkonform, schwarz, Größe M.
Nitril-Untersuchungs- und Schutzhandschuh für den Einmalgebrauch. Puderfrei, latexfrei, unsteril, texturiert, Rollrand, beidhändig passend. Lebensmittelkonform.
Der Untersuchungshandschuh aus Nitril mit Rollrand hat eine Haltbarkeit von 5 Jahren bei produktgerechter Lagerung. Bitte das Produkt kühl und trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung und fluoreszierendem Licht schützen. Temperaturen unter 5 °C und über 35 °C vermeiden. Qualitätszertifikate: EN ISO 13485:2016, (EU) 2017/745 Medizinprodukt der Klasse I gem. Anhang VIII, Verordnung (EU) 2016/425: Persönliche Schutzausrüstung Kat. III, Lebensmittelkonformität gem. EG-Verordnung 1935/2004.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Einweghandschuhe
Material:
Nitril
Größe:
M
Farbe:
schwarz
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Infektionsschutzhandschuh
,
Untersuchungshandschuh
,
Untersuchungshandschuhe
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
untersuchungshandschuhe unsteril gr.m puderfrei
,
einmalhandschuh
,
einmalhandschuh puderfrei
,
625918 49
,
Arbeitshandschuh
,
Arbeitshandschuhe
,
Corona
,
glove
,
gloves
,
Gummihandschuh
,
Gummihandschuhe
,
Handschuh
,
Handschuhe
,
Handschuhe synthetisch
,
Handschuh synthetisch
,
Handschutz
,
Hygiene
,
Hygieneartikel
,
Infektionsschutz
,
Krankenhaus
,
Labor
,
Nitril-Schutzhandschuh
,
Nitril-Schutzhandschuhe
,
Putzhandschuh
,
Putzhandschuhe
,
Reinigungshandschuh
,
Reinigungshandschuhe
,
Sanitärbereich
,
Sanitärbereiche
,
Sanitärprodukt
,
Sanitärprodukte
,
Schutz
,
Schutzhandschuh
,
Schutzhandschuhe
,
Schutzkleidung
,
Schutzkleidungen
,
Synthetikhandschuhe
,
synthetische Handschuhe
,
synthetischer Handschuh
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 537
5 Tage
36
pro Packung
€ 5,50*
ab € 2,98*
€ 4,78*
Lager 619
4 Tage
22
pro Paket
€ 5,90*
ab € 3,84*
€ 5,97*
Lager 103
3 Tage
31
pro Paket
Frei Haus
ab € 35,11*
€ 47,81*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,81*
€ 56,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,34*
€ 56,33
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 46,86*
€ 55,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,08*
€ 52,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,91*
€ 49,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,40*
€ 49,27
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 38,16*
€ 45,41
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 35,11*
€ 41,78
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,03511* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B. Braun Vasco Nitril light Lavendel M
B. Braun
9207724
ab € 3,71*
Sonstiges
Chung Shi Clog Dux weiß Gr. XXXL (46/47)
chung shi
615006
ab € 36,30*
Sonstiges
Einmalhandschuhe Vasco® Nitril white | Handschuhgröße: L
B. Braun
9207937
ab € 3,50*
Sonstiges
Hartmann Foliodress® gown Protect Basic Gr. L 125 cm OP-Bindemantel
Hartmann Group
9928016
ab € 80,00*
Sonstiges
L+R Gazin Tupfer steril eigroß ohne RK 100 Stück Mulltupfer
Lohmann & Rauscher
14968
ab € 22,63*
Sonstiges
Meditrade Gentle Med Waschlotion 500ml pH-neutrale und pflegende Waschlotion
Meditrade
00980D
ab € 1,36*
Sonstiges
miro OP-Hygienesocken Unigröße gerollt 1 Stück
Miro
00232
ab € 0,33*
Sonstiges
Vinyl 2000, Einmalhandschuhe, puderfrei, Größe M, Packung 100 Stück
Meditrade
1251M
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen