Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Arbeitstisch mit Etagenbord, Höhe 650 - 900 mm, BxT 1500 x 900 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESD-Arbeitstisch mit Etagenbord
ESD-Arbeitstisch mit Etagenbord
Artikel-Nr.:
     103-685817
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     TPH915 ESD
EAN/GTIN:
     6416763043194
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
ESD Arbeitstisch
Montagetisch
ESD-Arbeitstisch mit Etagenbord, Höhe 650 - 900 mm, BxT 1500 x 900 mm.

Mit 4-Fuß Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl (Fußmaße: 45 x 45 mm). Preisgünstiger Tisch mit halbleitfähig laminierter Arbeitsplatte. Belastbar bis max. 300 kg. Nach IEC 61340-5-1 zertifiziert. Kombinierbar mit vielen anderen Produkten dieser Serie. Erweiterbar mit umfangreichem Zubehörsortiment - z.B. Kästen-Einhängeschienen, Ablageböden.

Der Arbeitstisch lässt sich stufenlos mit Innensechskantschrauben zwischen 650 mm und 900 mm verstellen, wodurch er sowohl für sitzende als auch stehende Tätigkeiten geeignet ist. Die Ablage lässt sich zwischen 1080 mm und 1550 mm verstellen. Die Traglast des Tisches beträgt 300 kg und die des Etagenbordes 50 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. Durch den rückseitigen Aufbau lässt sich der Tisch mit vielen weiteren Zubehörelementen erweitern, z.B. Kästen-Einhängeleisten, weiteren Ablagen, Kartonagenhaltern. Stabiles, pulverbeschichtetes Stahlgestell. Leitfähig laminierte Arbeitsplatte, Stärke 25 mm.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Sie benötigen individuelle ESD-Lösungen für Ihren Arbeitsplatz? Wir unterstützen Sie gerne bei der Planung und Umsetzung und liefern Ihnen alle benötigten ESD-Produkte, die Sie hierfür benötigen. Bitte fragen Sie an!
Weitere Informationen:
Plattenart:
ESD-Melaminplatte
Plattenbreite:
1500 mm
Plattentiefe:
900 mm
Gestellausführung:
Vierkantrohr 45x45 mm
Flächentraglast statisch:
300 kg
Arbeitshöhe:
650 - 900 mm
Höhenverstellungsart:
manuell
Plattenstärke:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: System-Montagetisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Einzelwerkbank, Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, schreibtisch 150x80 cm, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, Treston, 685817 49, ESD-Arbeitstisch, ESD-Arbeitstische, höhenverstellbar, Höhenverstellbare Arbeitstische, Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 986,22*
€ 1.083,73*
10 Tage
16
Frei Haus
ab € 1.023,82*
€ 1.101,61*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 1.042,25*
€ 1.128,51*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.108,22*
€ 1.188,89*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 1.217,53*
€ 1.302,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.083,73*
€ 1.289,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.062,27*
€ 1.264,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.051,65*
€ 1.251,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.028,13*
€ 1.223,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.007,01*
€ 1.198,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 986,22*
€ 1.173,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
CPU
ab € 100,09*
Zubehör
Treston
KT150
ab € 178,05*
Zubehör
Treston
RL150
ab € 232,46*
Zubehör
Treston
TH150 ESD
ab € 114,12*
Zubehör
Treston
TPH707KK ESD
ab € 795,15*
Zubehör
Treston
TPH909KK ESD
ab € 843,53*
Zubehör
Treston
TPH915
ab € 675,53*
Zubehör
Treston
ab € 460,14*
Zubehör
Treston
ab € 471,02*
Zubehör
Treston
SH150 ESD
ab € 262,31*
Zubehör
Treston
ab € 431,44*
Zubehör
Treston
TPR3-001
ab € 148,51*
Zubehör
Treston
TPR7-008
ab € 414,24*
Zubehör
Treston
TPR4-004
ab € 352,86*
Zubehör
Treston
TPR9-010
ab € 436,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.