Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Papierkorb
>
Kunststoffpapierkorb
>
Artikel
Papierkorb aus Kunststoff, Volumen 18 l, HxØ 320 x 310 mm, blau, VE 15 Stk.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 103
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-735427
Hersteller:
helit innovative Büroprodukte
Herst.-Nr.:
H6105834
EAN/GTIN:
4012086052503
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Papierkorb aus Kunststoff, Volumen 18 l, HxØ 320 x 310 mm, blau, VE 15 Stk.
Hochwertig und robust - aus recycelbarem Kunststoff. Praktisch mit umlaufenden Griffrand. Nachrüstbar mit Abfalleinsatz und Aufsatzring.
Dieser Papierkorb für den Innenbereich ist ein echter Klassiker und bewährt sich seit Jahren im Büro, Klassenzimmer, Werkstatt, zu Hause - die Einsatzmöglichkeiten für den helit -Papierkorb sind nahezu grenzenlos. Das schlicht-funktionale Design trägt dazu bei, dass er ein wahrer Dauerbrenner ist und sich in praktisch jede Umgebung nahtlos einfügt.
Weitere Informationen:
Volumen:
18 Liter
Durchmesser:
310 mm
Höhe:
331 mm
Farbe:
blau
Form:
rund
Material:
Kunststoff
... >
Umwelt
>
Abfallmanagement
>
Abfallsammler Kunststoff
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
,
Kunststoffpapierkorb
,
Abfall-Korb
,
Abfallkorb
,
Müllkorb
,
Papiereimer
,
Papierkorb
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
Werkstatt-Abfallbehälter
,
kunststoff papierkorb 18l helit
,
abfallbehälter mit ascher
,
abfallbehälter mit ascher plastik
,
helit
,
735427 49
,
Abfallbehälter
,
Abfallbehälter für Büro
,
Abfalleimer
,
Abfallkörbe
,
Abfallkübel
,
Abfallsammler
,
Behälter für Abfall
,
Homeoffice
,
Home office
,
Kunststoff-Abfallsammler
,
Mistkübel
,
Müllbehälter
,
Mülleimer
,
Müllkübel
,
Müllsammler
,
Papierkörbe
,
Papiermülleimer
,
Papiersammler
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 94QG7
3 Tage
269
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,91*
€ 3,04*
Lager 1682
2 Tage
368
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,99*
€ 3,17*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,96*
€ 3,22*
Lager 467
9 Tage
189
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,06*
€ 3,31*
Lager 103
4 Tage
90
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,67867*
€ 3,772*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 3,772*
€ 4,48868
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,712*
€ 4,41728
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,66534*
€ 4,36175
pro Stück
ab 45 Stück
€ 3,62867*
€ 4,31812
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54867*
€ 4,22292
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,45867*
€ 4,11582
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,67867*
€ 3,18762
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück (
entspricht € 56,58* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helit H6106782 Mülleimer-Zubehör Grau Geruchsabsorbierender Filter
helit innovative Büroprodukte
H6106782
ab € 3,02*
Zubehör
Helit H6106795 Mülleimer-Zubehör Schwarz Geruchsabsorbierender Filter
helit innovative Büroprodukte
H6106795
ab € 3,00*
Zubehör
Helit H6116095 Abfallbehälterzubehör Hülle Schwarz
helit innovative Büroprodukte
H6116095
ab € 4,06667*
Zubehör
Aufsatzring aus Kunststoff, VE 6 Stk, für 18-l-Papierkorb, silber.
helit innovative Büroprodukte
H6220899
ab € 7,02*
Zubehör
MÜLLBEUTEL / MÜLLSÄCKE 45 X 52 CM ND TRANSPARENT GEROLLT 16 LITER
TOP
311045
ab € 24,43*
Zubehör
Müllsack,30l,HDPE,Stärke 9 µm,LxB 600x490mm,transparent
HADE Heinrich Dornseifer
202 0440
ab € 53,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen