Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb helit H61058 PE (Polyethylen) Blau 310 mm x 335 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 863820
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 863820
Artikel-Nr.:
     94QG7-863820
Herst.-Nr.:
     H6105834
EAN/GTIN:
     4012086052503
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
helit Papierkorb H61058. Auffangvolumen: 18 L. Breite: 310 mm. Durchmesser: 315 mm. Empfohlene Reinigungsmethode: Leicht. Farbe: Blau. Fassungsvermögen Abfallbehälter: 18 L. Grundfarbe: Blau. Höhe: 335 mm. Lieferumfang: 1 x Papierkorb. Marke: helit. Material: PE (Polyethylen).
Weitere Informationen:
Gewicht:
396 g
Farbe:
Blau
Höhe:
335 mm
Breite:
310 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Papierkorb, Kunststoffpapierkorb, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Werkstatt-Abfallbehälter, kunststoff papierkorb 18l helit, abfallbehälter mit ascher, abfallbehälter mit ascher plastik, PAPIERKORB HELIT, PAPIERKORB, HELIT, PAPIERKORB RUND, QH110PAPIERK, 7044379, PAPIEREIMER, ABFALLKORB, ABFALLBEHÄLTER, MÜLLEIMER, MÜLLBEHÄLTER, ABFALLEIMER, MÜLLSTÄNDER, MÜLLSACKSTÄNDER, MÜLLTONNE
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
552
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,90*
€ 3,02*
Lager 94QG7
422
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,91*
€ 3,04*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,96*
€ 3,21*
9 Tage
360
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,06*
€ 3,30*
13 Tage
unbekannt
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,48467*
€ 3,514*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106782
ab € 3,06*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106795
ab € 2,99*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6116095
ab € 4,20*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6220899
ab € 7,05*
Zubehör
Widex Selection
E815930
ab € 24,31*
Zubehör
Martin Becker Verpackungen
9000466361
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.