Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Papierkorb
>
Kunststoffpapierkorb
>
Artikel
helit Papierkorb H6105834 18l rund Kunststoff blau
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 1682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-170048850
Hersteller:
helit innovative Büroprodukte
Herst.-Nr.:
H6105834
EAN/GTIN:
4012086052503
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Papierkörbe von helit gibt es in verschiedenen Farben und Größen, so dass der richtigen für jeden Bedarf und Geschmack ausgesucht werden kann. Durch zusätzlich erhältliche Einsätze mit oder ohne Deckel eignen sich diese Papierkörbe ideal zur Abfalltrennung. Mit separat erhältlichen Befestigungsringen in 7 Farben kann sowohl der Müllbeuten am 18 Liter Papierkorb befestigt, wie auch die Abfallart gekennzeichnet werden. Wir empfehlen Müllbeutel in 35 l.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
the german
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Papierkorb the german
Form:
rund
Maße:
31,5 x 33,1 cm (Ø x H)
Volumen:
18 l
Griffrand vorhanden:
Ja
Deckel vorhanden:
Nein
flammsicher:
Nein
Löschrand vorhanden:
Nein
Wandbefestigung möglich:
Nein
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
blau
Anzahl der Sortierfächer:
1 Sortierfach
... >
Nützliches im Büro
>
Abfallbehälter & Müllbeutel
>
Papierkörbe
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
,
Kunststoffpapierkorb
,
Abfall-Korb
,
Abfallkorb
,
Müllkorb
,
Papiereimer
,
Papierkorb
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
Werkstatt-Abfallbehälter
,
kunststoff papierkorb 18l helit
,
abfallbehälter mit ascher
,
abfallbehälter mit ascher plastik
,
Abfallbehälter
,
Abfalleimer
,
Abfallkörbe
,
Abfallkübel
,
Abfallsammler
,
Dreckeimer
,
Eimer
,
Korb
,
Müllbehälter
,
Mülleimer
,
Papierabfallkorb
,
Papierabfallkörbe
,
Papierkörbe
,
Papiermülleimer
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
2 Tage
137
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,88*
€ 3,05*
Lager 94QG7
3 Tage
453
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,90*
€ 3,06*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,89*
€ 3,14*
Lager 467
9 Tage
360
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,05*
€ 3,33*
Lager 103
14 Tage
unbekannt
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,47467*
€ 3,534*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helit H6106782 Mülleimer-Zubehör Grau Geruchsabsorbierender Filter
helit innovative Büroprodukte
H6106782
ab € 3,06*
Zubehör
Helit H6106795 Mülleimer-Zubehör Schwarz Geruchsabsorbierender Filter
helit innovative Büroprodukte
H6106795
ab € 3,05*
Zubehör
Helit H6116095 Abfallbehälterzubehör Hülle Schwarz
helit innovative Büroprodukte
H6116095
ab € 4,20*
Zubehör
Aufsatzring aus Kunststoff, VE 6 Stk, für 18-l-Papierkorb, silber.
helit innovative Büroprodukte
H6220899
ab € 7,02*
Zubehör
Kunststoffsack 16l ND-PE transp.7 µm B450xL520mm 2000St./Karton
Widex Selection
E815930
ab € 24,31*
Zubehör
Kunststoffsack 24l ND-PE transp.7 µm B490xL600mm 2000St./Karton
Martin Becker Verpackungen
9000466361
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen