Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Papierkorb
>
Kunststoffpapierkorb
>
Artikel
Papierkorb rund 18l blau
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-KATA177462
Hersteller:
helit innovative Büroprodukte
Herst.-Nr.:
H6105834
EAN/GTIN:
4012086052503
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Papierkorb
Material und Form: Kunststoff, rund
Anzahl der Sortierfächer: 1
Ausstattung: Griffrand
Größe (Durchmesser x H): 310 x 320 mm
Volumen: 18 l
Farbe: blau
Weitere Informationen:
Durchmesser oben:
315 mm
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Fassungsvermögen:
18 l
flammhemmend:
nein
Höhe:
335 mm
Marke:
Helit
Material:
Kunststoff
... >
Lager 467
>
Rund um den Schreibtisch
>
Papierkörbe
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
,
Kunststoffpapierkorb
,
Abfall-Korb
,
Abfallkorb
,
Müllkorb
,
Papiereimer
,
Papierkorb
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
Werkstatt-Abfallbehälter
,
kunststoff papierkorb 18l helit
,
abfallbehälter mit ascher
,
abfallbehälter mit ascher plastik
,
61058
,
Abfallsammler
,
Eimer
,
Korb
,
Sammelbehälter
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
1 Tag
550
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,88*
€ 3,05*
Lager 94QG7
2 Tage
422
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,90*
€ 3,06*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,95*
€ 3,24*
Lager 467
9 Tage
359
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,05*
€ 3,33*
Lager 103
13 Tage
unbekannt
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,47467*
€ 3,534*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helit H6106782 Mülleimer-Zubehör Grau Geruchsabsorbierender Filter
helit innovative Büroprodukte
H6106782
ab € 3,02*
Zubehör
Helit H6106795 Mülleimer-Zubehör Schwarz Geruchsabsorbierender Filter
helit innovative Büroprodukte
H6106795
ab € 2,99*
Zubehör
Helit H6116095 Abfallbehälterzubehör Hülle Schwarz
helit innovative Büroprodukte
H6116095
ab € 4,19*
Zubehör
Aufsatzring aus Kunststoff, VE 6 Stk, für 18-l-Papierkorb, silber.
helit innovative Büroprodukte
H6220899
ab € 7,05*
Zubehör
Kunststoffsack 16l ND-PE transp.7 µm B450xL520mm 2000St./Karton
Widex Selection
E815930
ab € 24,27*
Zubehör
Kunststoffsack 24l ND-PE transp.7 µm B490xL600mm 2000St./Karton
Martin Becker Verpackungen
9000466361
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen