Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyurethan-Reifen, rot, auf Alu-Felge, Kugellager, Rad-Ø x Breite 200 x 50 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Polyurethan-Reifen, rot, auf Alu-Felge
Polyurethan-Reifen, rot, auf Alu-Felge
Polyurethan-Reifen, rot, auf Alu-Felge
Artikel-Nr.:
     103-760548
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     165853
EAN/GTIN:
     4053357014219
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethanrad 20cm durchmesser wic...
Polyurethan-Reifen, rot, auf Alu-Felge, Kugellager, Rad-Ø x Breite 200 x 50 mm.

Auf Alu-Felge. Spezial-Mischung, dadurch spurlos. Abrieb- und schnittfest. Härte 75 Shore-A. Temperaturbeständig von -5 °C bis +80 °C.
Weitere Informationen:
Bauform:
Rad
Radmaterial:
Polyurethan
Felgenmaterial:
Aluminium
Raddurchmesser:
200 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
300 kg
Radbreite:
50 mm
Radlagerung:
Kugellager
Temperaturbeständigkeit:
-5 °C bis +80 °C
Weitere Suchbegriffe: polyurethan reifen, wicke polyurethan-reifen, Wicke, 760548 49, Alu-Felge, Alu-Felgen, Apparaterolle, Apparaterollen, Bockrolle, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Lenkrolle, Lenkrollen, Polyurethanräder, Polyurethanrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Reifen, Rolle, Rollen, Spurlose Rolle, Spurlose Rollen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
80
€ 7,90*
ab € 35,85*
€ 47,49*
Lager 103
13
Frei Haus
ab € 41,97*
€ 56,39*
2 Tage
unbekannt
€ 7,75*
ab € 59,46*
€ 75,60*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,15*
€ 78,17*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wicke
169073
ab € 19,82*
Zubehör
Wicke
169078
ab € 36,86*
Zubehör
Wicke
169075
ab € 31,67*
Zubehör
Wicke
162451
ab € 68,73*
Zubehör
Wicke
165916
ab € 39,21*
Zubehör
Wicke
165917
ab € 45,61*
Zubehör
Wicke
165921
ab € 50,08*
Zubehör
Wicke
165922
ab € 48,50*
Zubehör
Wicke
165923
ab € 55,06*
Zubehör
Wicke
169071
ab € 66,61*
Zubehör
Wicke
165936
ab € 60,35*
Zubehör
Wicke
165937
ab € 77,58*
Zubehör
Wicke
162450
ab € 72,04*
Zubehör
Wicke
169072
ab € 81,49*
Zubehör
Wicke
141182
ab € 37,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.