Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad, TE 200/50-140/4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     7EQBV-165853
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     165853
EAN/GTIN:
     4053357014219
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethanrad 20cm durchmesser wic...
Räder der Serie TE bestehen aus einer Aluminiumfelge, auf die ein weicher Polyurethanreifen, Wicke-Redthane¬Æ 75 Shore A, aufgegossen wird. Der mit einem speziellen Haftvermittler mit der Felge verbundene Redthane¬Æ Reifen ist abriebfest, hat geringe Roll- und Anfahrwiderstände, sehr gute Traktionseigenschaften und fährt extrem geräuscharm. Der Reifen ist schnittfest mit sehr guten Werten in Reißfestigkeit und Weiterreißfestigkeit. Die Räder sind standardmäßig mit Rillenkugellagern ausgestattet.
Weitere Informationen:
Wicke Bezeichnung:
TE 200/50-140/4K
Bereifung:
Redthane® 75 Shore A
Lagerung:
Kugellager
Nabenlänge:
60 mm
Achslochdurchmesser:
20 mm
Radbreite:
50 mm
Einspannlänge:
60 mm
Typ:
Rad
Felgendurchmesser:
140 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Tragfähigkeit:
720 kg
Weitere Suchbegriffe: polyurethan reifen, wicke polyurethan-reifen, Rad, Räder, Rollen, Lenkrolle, Bockrolle, Fördertechnik, Führungsrolle, Bühnenrolle, Transportrolle, Möbelrolle, Schwerlastrolle, PU-Rad, Redthane
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
80
€ 7,90*
ab € 35,77*
€ 47,27*
4 Tage
18
Frei Haus
ab € 41,96*
€ 56,33*
Lager 7EQBV
unbekannt
€ 7,75*
ab € 59,51*
€ 75,76*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,17*
€ 78,32*
Preise: Lager 7EQBV
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 7EQBV
Versand: Lager 7EQBV
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,75*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7EQBV
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wicke
169073
ab € 19,81*
Zubehör
Wicke
169078
ab € 36,69*
Zubehör
Wicke
169075
ab € 31,46*
Zubehör
Wicke
162451
ab € 68,68*
Zubehör
Wicke
165916
ab € 39,43*
Zubehör
Wicke
165917
ab € 45,58*
Zubehör
Wicke
165921
ab € 49,78*
Zubehör
Wicke
165922
ab € 48,30*
Zubehör
Wicke
165923
ab € 55,00*
Zubehör
Wicke
169071
ab € 66,46*
Zubehör
Wicke
165936
ab € 60,31*
Zubehör
Wicke
165937
ab € 77,41*
Zubehör
Wicke
162450
ab € 71,92*
Zubehör
Wicke
169072
ab € 81,44*
Zubehör
Wicke
141182
ab € 37,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.