Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00095949 Speicherkarten-Tasche SDHC-Karte, SD-Karte, SDXC-Karte Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama
Hama
Artikel-Nr.:
     1039H-94090514406591
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     95949
EAN/GTIN:
     4007249959492
Suchbegriffe:
Speicherkartenbox
Speicherkartenetui
Speicherkartenhülle
speicherkartenbox hama
Hama 00095949 Speicherkarten-Tasche SDHC-Karte, SD-Karte, SDXC-Karte Transparent

Zur Aufbewahrung einer SD-Speicherkarte
Schützt vor Beschädigung der Karte
Flexible, bruchsichere Box
Extrem flach und platzsparend

Schützen Sie Ihre Speicherkarten durch diese Schutzbox und transportieren Sie damit sicher Ihre Daten.
Außenmaß (B x T x H) 5,1 x 4,1 x 0,9 cm

  • Kategorie: Speicherkarten-Tasche
  • Geeignet für: SDHC-Karte + SD-Karte + SDXC-Karte
  • Anzahl Speicherkarten: 1 x
  • Material: Kunststoff
  • Herstellerfarbe: Transparent
  • Breite: 41 mm
  • Höhe: 9 mm
  • Länge (Tiefe): 35 mm
  • Farbe: transparent
  • Produkt-Art: Speicherkarten-Tasche
  • Hersteller-Nr.: 00095949
  • EAN: 4007249959492

Weitere Suchbegriffe: speicherkartenbox, N/A, 4007249959492, Hama, 00095949, SD Slim Box, SD-Kartenbox
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 1,93*
€ 3,13*
3 Tage
767
1
€ 4,99*
ab € 2,04*
€ 3,15*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 2,33*
€ 3,58*
1 Tag
34
1
Frei Haus
ab € 2,23*
€ 3,66*
Lager 1039
20
2
€ 6,99*
ab € 5,63*
€ 8,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 16,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00095988
ab € 2,54*
Ähnlich
Hama
00095947
ab € 1,64*
Ähnlich
Hama
00095989
ab € 2,54*
Ähnlich
Hama
00095985
ab € 6,90*
Ähnlich
Hama
00095920
ab € 3,26*
Ähnlich
Hama
00049916
ab € 4,43*
Ähnlich
Hama
00047153
ab € 4,16*
Ähnlich
Hama
00095964
ab € 11,08*
Ähnlich
Hama
00095980
ab € 9,77*
Ähnlich
Hama
00095983
ab € 7,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.