Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa ekkro Toilettenpapierhalter Klebstoff Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tesa
Tesa
Artikel-Nr.:
     1039H-940910004590
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40245-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448447562
Suchbegriffe:
Ersatzrolle Toilettenpapierhalter
Ersatzrollenhalter
Papierhalter-Ersatzrolle
Klopapierhalter
Tesa ekkro Toilettenpapierhalter Klebstoff Metall

Inkl. Klebelösung

Wenn Sie Ihren Gästen die Frage nach einer neuen Toilettenpapierrolle ersparen möchten, sollten Sie unbedingt einen Ersatzrollenhalter im Bad bzw. Gäste-WC integrieren. Der Aufwand, um den tesa® ekkro Ersatzrollenhalter zu montieren, hält sich dank der patentierten Klebelösung in engen Grenzen. Statt zu bohren und den Untergrund zu beschädigen, kleben Sie den Halter an die Wand. Da er jederzeit einfach ablösbar ist, bleiben Ihre Fliesen stets unbeschädigt. Mit einem neuen Adapter (BK20) können Sie den eleganten Ersatzrollenhalter wiederverwenden und neu positionieren.

Herstellerfarbe: Chrom (glänzend)
Montageart: Klebstoff
Höhe: 125 mm
Farbe: grau
Länge (Tiefe): 50 mm
Produkt-Art: Toilettenpapierhalter
Kategorie: Toilettenpapierhalter
Material: Metall
Breite: 50 mm
Hersteller-Nr.: 40245-00000-00
EAN: 4042448447562
Bruttogewicht: 0.651 kg
Farbe: schwarz/weiß
gefüllt: ja
Marke: Tesa
Material: Kunststoff
max. Breite des Klebebandes: 19 mm
max. Länge des Klebebandes: 33 m
nachfüllbar: ja

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 21,28*
€ 29,17*
€ 4,00*
ab € 23,50*
€ 32,94*
€ 5,50*
ab € 23,29*
€ 32,94*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 51,88*
€ 67,44*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
40350-00000
ab € 3,44*
Zubehör
tesa
40239-00000-00
ab € 33,82*
Zubehör
tesa
40240-00000-00
ab € 22,12*
Zubehör
tesa
40241-00000-00
ab € 23,44*
Zubehör
tesa
40235-00000-00
ab € 11,07*
Zubehör
tesa
40234-00000-00
ab € 40,36*
Zubehör
tesa
40233-00000-00
ab € 34,83*
Zubehör
tesa
40232-00000-00
ab € 21,42*
Zubehör
tesa
40244-00000-00
ab € 21,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.