Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa ekkro Handtuchhalter Klebstoff Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tesa
Tesa
Artikel-Nr.:
     1039H-940910004601
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40234-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448447456
Suchbegriffe:
Handtuchhaken
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
Tesa ekkro Handtuchhalter Klebstoff Metall

Inkl. Klebelösung

Der tesa® ekkro Handtuchhalter gehört zu den Badaccessoires, die praktisch und elegant sind. Er lässt sich dank der starken Klebelösung ohne Bohren anbringen. Die Montage ist einfach, komfortabel und sauber. Nach 12 Stunden Aushärtungszeit sorgt der Klebstoff für eine außergewöhnliche Haltekraft. Da sich der Handtuchhalter auch wieder ablösen lässt, bleiben Ihre Badfliesen unbeschädigt. Mit einem neuen Adapter (BK20) können Sie das Badzubehör sogar wiederverwenden. Das Design überzeugt mit strahlenden Oberflächen und einer minimalistisch-zeitlosen Komposition.

Kategorie: Handtuchhalter
Herstellerfarbe: Chrom (glänzend)
Montageart: Klebstoff
Material: Metall
Farbe: grau
Produkt-Art: Handtuchhalter
Hersteller-Nr.: 40234-00000-00
EAN: 4042448447456
Bruttogewicht: 0.651 kg
Farbe: schwarz/weiß
gefüllt: ja
Marke: Tesa
Material: Kunststoff
max. Breite des Klebebandes: 19 mm
max. Länge des Klebebandes: 33 m
nachfüllbar: ja

Weitere Suchbegriffe: tesa handtuchhalter, handtuchhalter, handtuchhalter grau, 4042448447456, tesa, 40234-00000-00, ekkro
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 40,08*
€ 52,82*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 41,82*
€ 54,77*
€ 4,00*
ab € 46,28*
€ 60,11*
€ 5,50*
ab € 44,85*
€ 60,11*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 96,66*
€ 120,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,25*
€ 143,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,06*
€ 141,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,30*
€ 134,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,52*
€ 131,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 106,14*
€ 126,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 96,66*
€ 115,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
40350-00000
ab € 3,44*
Zubehör
tesa
40239-00000-00
ab € 33,87*
Zubehör
tesa
40240-00000-00
ab € 22,05*
Zubehör
tesa
40241-00000-00
ab € 23,43*
Zubehör
tesa
40235-00000-00
ab € 11,07*
Zubehör
tesa
40233-00000-00
ab € 35,08*
Zubehör
tesa
40232-00000-00
ab € 21,53*
Zubehör
tesa
40245-00000-00
ab € 21,31*
Zubehör
tesa
40244-00000-00
ab € 21,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.