Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa ekkro Klobürsten-Garnitur Klebstoff Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tesa
Tesa
Artikel-Nr.:
     1039H-940910004597
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40233-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448447449
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
Tesa ekkro Klobürsten-Garnitur Klebstoff Metall

Inkl. Klebelösung

Die tesa® ekkro WC-Bürstengarnitur ist zugleich elegant und praktisch. Durch die Kombination aus verchromtem Edelstahl und satiniertem Glas ist sie optisch äußerst ansprechend. Die Klebelösung ermöglicht die schnelle, leise und saubere Wandmontage ohne Bohren, so dass Sie Ihre Fliesen nicht beschädigen. Zur Klebelösung gehören der Befestigungsadapter und die Klebmasse. Damit befestigen Sie die WC-Bürstengarnitur dauerhaft und zuverlässig. Sie können den Toilettenbürstenhalter jedoch auch wieder ablösen und mit einem neuen Adapter (BK20) problemlos wiederverwenden.

Herstellerfarbe: Chrom (glänzend)
Montageart: Klebstoff
Material: Metall
Farbe: grau
Produkt-Art: Klobürsten-Garnitur
Kategorie: Klobürsten-Garnitur
Hersteller-Nr.: 40233-00000-00
EAN: 4042448447449
Bruttogewicht: 0.651 kg
Farbe: schwarz/weiß
gefüllt: ja
Marke: Tesa
Material: Kunststoff
max. Breite des Klebebandes: 19 mm
max. Länge des Klebebandes: 33 m
nachfüllbar: ja

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 35,10*
€ 46,24*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 36,34*
€ 47,88*
€ 6,78*
ab € 37,72*
€ 49,39*
€ 4,00*
ab € 42,81*
€ 58,83*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 95,28*
€ 118,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,77*
€ 141,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,95*
€ 137,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,32*
€ 134,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,94*
€ 129,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 107,03*
€ 127,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 95,28*
€ 113,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
40350-00000
ab € 3,43*
Zubehör
tesa
40333-00000
ab € 12,80*
Zubehör
tesa
40244-00000-00
ab € 21,36*
Zubehör
tesa
40239-00000-00
ab € 34,01*
Zubehör
tesa
40240-00000-00
ab € 22,14*
Zubehör
tesa
40241-00000-00
ab € 23,50*
Zubehör
tesa
40235-00000-00
ab € 11,05*
Zubehör
tesa
40234-00000-00
ab € 40,46*
Zubehör
tesa
40232-00000-00
ab € 21,51*
Zubehör
tesa
40245-00000-00
ab € 21,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.