Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa ekkro Toilettenpapierhalter Klebstoff Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tesa
Tesa
Artikel-Nr.:
     1039H-940910004599
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40232-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448447432
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Spender
Toilettenpapierspender
WC-Papierspender
Klopapierhalter
Tesa ekkro Toilettenpapierhalter Klebstoff Metall

Inkl. Klebelösung

Mit dem verchromten tesa® ekkro Toilettenpapierhalter vermeiden Sie Bohrlöcher in Ihren Badfliesen. Ausschlaggebend dafür ist die tesa® Klebetechnologie, die für eine hohe Haltekraft sorgt. Sie kleben zunächst den Befestigungsadapter an die Wand und füllen ihn dann mit Klebstoff. Nach 12 Stunden Aushärtungszeit können Sie den Toilettenrollenhalter am Adapter anbringen. Alle notwendigen Materialien befinden sich im Lieferumfang. Das elegante Badaccessoire lässt sich jederzeit wieder entfernen und mit einem passenden Adapter (BK20) wiederverwenden.

Herstellerfarbe: Chrom (glänzend)
Montageart: Klebstoff
Material: Metall
Farbe: grau
Produkt-Art: Toilettenpapierhalter
Kategorie: Toilettenpapierhalter
Hersteller-Nr.: 40232-00000-00
EAN: 4042448447432
Bruttogewicht: 0.651 kg
Farbe: schwarz/weiß
gefüllt: ja
Marke: Tesa
Material: Kunststoff
max. Breite des Klebebandes: 19 mm
max. Länge des Klebebandes: 33 m
nachfüllbar: ja

Weitere Suchbegriffe: Papierhalter, Toilettenpapierhalter, WC-Papierhalter, WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter, 4042448447432, tesa, 40232-00000-00, ekkro
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 21,48*
€ 28,90*
3 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 21,67*
€ 29,24*
€ 6,78*
ab € 22,27*
€ 30,00*
€ 4,00*
ab € 25,85*
€ 35,70*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 48,17*
€ 62,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,15*
€ 73,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
40350-00000
ab € 3,43*
Zubehör
tesa
40244-00000-00
ab € 21,07*
Zubehör
tesa
40239-00000-00
ab € 33,92*
Zubehör
tesa
40240-00000-00
ab € 21,42*
Zubehör
tesa
40241-00000-00
ab € 23,62*
Zubehör
tesa
40235-00000-00
ab € 11,04*
Zubehör
tesa
40234-00000-00
ab € 40,22*
Zubehör
tesa
40233-00000-00
ab € 35,11*
Zubehör
tesa
40245-00000-00
ab € 21,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.