Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa ekkro 40239-00000-00 Seifenspender Chrom (glänzend)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tesa
Tesa
Artikel-Nr.:
     1039H-940910004602
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40239-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448447500
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Tesa ekkro 40239-00000-00 Seifenspender Chrom (glänzend)

Inkl. Klebelösung

Ein Seifenspender ist ein zentraler Bestandteil eines Bads. Damit er die richtigen Akzente setzen kann, sollte er daher nicht nur praktisch, sondern auch optisch ansprechend sein. Diese Anforderungen erfüllt der tesa® ekkro Seifenspender ohne Frage. Er lässt sich dank der patentierten Klebelösung ohne Bohren anbringen. Und er überzeugt durch einen interessanten Kontrast zwischen verchromtem Edelstahl und satiniertem Glas. Da Sie den Seifenspender jederzeit wieder ablösen können, bleiben Ihre Badfliesen makellos. Mit einem neuen Adapter (BK20) können Sie ihn wiederverwenden.

Herstellerfarbe: Chrom (glänzend)
Material: Metall
Montageart: Klebstoff
Farbe: grau
Kategorie: Seifenspender
Produkt-Art: Seifenspender
Hersteller-Nr.: 40239-00000-00
EAN: 4042448447500
Bruttogewicht: 0.651 kg
Farbe: schwarz/weiß
gefüllt: ja
Marke: Tesa
Material: Kunststoff
max. Breite des Klebebandes: 19 mm
max. Länge des Klebebandes: 33 m
nachfüllbar: ja

Weitere Suchbegriffe: Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, cremeseifenspender kunststoff, cremeseifenspender, seifenspender tesa, 4042448447500, tesa, 40239-00000-00, ekkro, Sensorseifenspender, Sensor-Seifenspender
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 33,82*
€ 45,00*
€ 4,00*
ab € 39,82*
€ 53,74*
€ 5,50*
ab € 39,53*
€ 53,74*
2 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 43,77*
€ 57,45*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 82,63*
€ 104,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,65*
€ 124,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,82*
€ 122,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,80*
€ 118,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,40*
€ 115,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 93,67*
€ 111,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 82,63*
€ 98,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
40350-00000
ab € 3,44*
Zubehör
tesa
40340-00000
ab € 10,38*
Zubehör
tesa
40240-00000-00
ab € 22,12*
Zubehör
tesa
40241-00000-00
ab € 23,44*
Zubehör
tesa
40235-00000-00
ab € 11,07*
Zubehör
tesa
40234-00000-00
ab € 40,36*
Zubehör
tesa
40233-00000-00
ab € 34,83*
Zubehör
tesa
40232-00000-00
ab € 21,42*
Zubehör
tesa
40245-00000-00
ab € 21,28*
Zubehör
tesa
40244-00000-00
ab € 21,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.