Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa ekkro 40241-00000-00 Seifenkorb Chrom (glänzend)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tesa
Tesa
Artikel-Nr.:
     1039H-940910004587
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40241-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448447524
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
seifenablage kunststoff
Tesa ekkro 40241-00000-00 Seifenkorb Chrom (glänzend)

Inkl. Klebelösung

Mit der tesa® ekkro Seifenablage unterstreichen Sie Ihren guten Geschmack und Ihr Gespür für hohe Funktionalität. Designtechnisch ragt die Kombination aus eckiger Wandplatte und den Rundungen der Ablagefläche heraus. Das Arrangement wird durch die verchromte Oberfläche aufgewertet. Die zeitlos elegante Optik hält in Ihrem Bad Einzug, indem Sie die Seifenablage einfach an die Wand kleben. Sie müssen nicht bohren und vermeiden Schäden am Untergrund. Außerdem können Sie die Seifenablage jederzeit ablösen und mit einem neuen Befestigungsadapter (BK44) wiederverwenden.

Herstellerfarbe: Chrom (glänzend)
Material: Metall
Breite: 135 mm
Höhe: 118 mm
Länge (Tiefe): 50 mm
Montageart: Klebstoff
Farbe: grau
Kategorie: Seifenkorb
Produkt-Art: Seifenkorb
Hersteller-Nr.: 40241-00000-00
EAN: 4042448447524
Bruttogewicht: 0.651 kg
Farbe: schwarz/weiß
gefüllt: ja
Marke: Tesa
Material: Kunststoff
max. Breite des Klebebandes: 19 mm
max. Länge des Klebebandes: 33 m
nachfüllbar: ja

Weitere Suchbegriffe: seifenablage, tesa seifenablage, 4042448447524, tesa, 40241-00000-00, ekkro, Sensorseifenspender, Sensor-Seifenspender
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 23,43*
€ 32,07*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 24,43*
€ 33,30*
€ 4,00*
ab € 27,06*
€ 37,69*
€ 3,50*
ab € 43,96*
€ 57,45*
Lager 1039
1
€ 6,99*
ab € 61,04*
€ 78,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,84*
€ 92,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
40350-00000
ab € 3,44*
Zubehör
tesa
40239-00000-00
ab € 33,87*
Zubehör
tesa
40240-00000-00
ab € 22,05*
Zubehör
tesa
40235-00000-00
ab € 11,07*
Zubehör
tesa
40234-00000-00
ab € 40,08*
Zubehör
tesa
40233-00000-00
ab € 35,08*
Zubehör
tesa
40232-00000-00
ab € 21,53*
Zubehör
tesa
40245-00000-00
ab € 21,31*
Zubehör
tesa
40244-00000-00
ab € 21,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.