Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar BL-4430 Standmixer 500W Edelstahl, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tristar
Tristar
Artikel-Nr.:
     1039H-940910079585
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     BL-4430
EAN/GTIN:
     8713016044303
Suchbegriffe:
Standmixer
tristar standmixer
standmixer
Tristar BL-4430 Standmixer 500W Edelstahl, Schwarz

Leistungsstarkes Küchengerät mit 500 W
Stilvolles Design mit Edelstahlgehäuse, beleuchtetem Drehschalter
Die Konsistenz kann dank der beiden Leistungsstufen und dem Impulsschalter selbst bestimmt werden

Mit dem Tristar BL-4430 Blender können Sie köstlichste Smoothies zubereiten. Dieser leistungsstarke und robuste Blender mischt und zerkleinert mühelos alle möglichen Zutaten, sogar Eiswürfel stellen kein Problem dar. Darüber hinaus sieht das Gerät in der Küche auch dank des Edelstahlgehäuses und dem beleuchteten Drehschalter sehr gut aus.
Erstklassige Zubereitung
Mit dem Tristar-Mixer können Sie die Zutaten optimal zubereiten: Sie können selbstverständlich einen schmackhaften und gesunden Smoothie herstellen, aber das Gerät liefert auch bei Suppen, Saucen, Dressings, Babynahrung, Milchshakes oder Cocktails beste Qualität. Mit den beiden Leistungsstufen und dem Impulsschalter können Sie die sämige Konsistenz selbst bestimmen. Mit der praktischen Nachfüllöffnung im Deckel können Sie ohne etwas zu verschütten Zutaten nachfüllen.
Robust und stilvoll
Der BL-4430 Blender ist robust und solide gebaut. Das Edelstahlgehäuse in mattschwarz und der beleuchtete Drehschalter verleihen dem Küchengerät eine elegante Optik. Der Glasbehälter ist mit 1,5 Litern Inhalt sehr groß. Der Behälter bleibt immer sauber und klar, da keine Gerüche und Pigmente hindurchkommen. Mit 500 Watt Leistung zerkleinert diese Küchenmaschine sowohl harte als auch weiche Zutaten. Die vier Edelstahlmesser eignen sich auch zum Zerkleinern von Eis.
Praktisch und sicher
Der Tristar-Mixer ist rundum praktisch. Mit den rutschsicheren Füßen bleibt das Küchengerät fest auf jeder Arbeitsplatte stehen. Beim Verstauen des Geräts können Sie die besonders praktische Kabelaufwicklung benutzen. Noch einfacher wird das Abmessen Ihrer Zutaten durch die Füllmengenmarkierung.
Einfach zu reinigen
Um alle Geräteteile gründlich zu reinigen, kann der Tristar-Mixer vollständig zerlegt werden. Eine schnelle und einfache Möglichkeit zum Reinigen des Geräts besteht darin, warmes Wasser und einen Tropfen Spülmittel in den Blender zu füllen. Schalten Sie das Gerät ein und nach wenigen Sekunden ist der Blender sauber!

Anzahl der Klingen: 4
Pulsfunktion
Abnehmbare Kanne
Abnehmbare Klingen
Kabelaufwicklung
Eis-Zerkleinerer
Spülmaschinenfestes Zubehör
Verschließbar mit Sicherheitsverschluss
Anti-Rutsch-Füße

Schaltstufen: 2
Fassungsvermögen: 1.5 l
Küchengeräte-Besonderheiten: BPA-frei + mit Messbecher
Herstellerfarbe: Edelstahl + Schwarz
Material: Edelstahl
Material (Behälter): Glas
Kategorie: Standmixer
Gewicht: 3.6 kg
Produkt-Art: Standmixer
Höhe: 430 mm
Länge (Tiefe): 203 mm
Leistung (Details): 500 W
Breite: 213 mm
Hersteller-Nr.: BL-4430
EAN: 8713016044303
Schnittstelle: Parallel, 8-Bit
Konfiguration: 5 x 7
Betriebstemperaturbereich: -45 bis 85 °C
Anzahl der Zeichen: 8
LED Farbe: Rot
Zeichenhöhe: 4.8 mm
Zeichenbreite: 2.7 mm

Lieferumfang: Tristar-Mixer + Abnehmbarer Glasbehälter mit 1.5 l + Abnehmbarer Messeraufsatz + Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: 8713016044303, Tristar, BL-4430, Mixer, Küchenmixer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,16*
€ 53,56*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 42,36*
€ 53,57*
€ 4,95*
ab € 44,87*
€ 55,85*
€ 3,50*
ab € 55,74*
€ 69,55*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 68,03*
€ 84,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,58*
€ 100,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,98*
€ 98,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,02*
€ 94,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,45*
€ 89,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tristar
BL-4431
ab € 17,11*
Zubehör
Tristar
BL-4435
ab € 17,79*
Zubehör
Tristar
BL-4445
ab € 28,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.