Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753M-1120884 Herst.-Nr.: BL-4430 EAN/GTIN: 8713016044303 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Tristar BL-4430 - Standmixer - 1.5 Liter - 500 W | Gruppe | Kleine Küchengeräte | Hersteller | Smartwares Group | Hersteller Art. Nr. | BL-4430 | Modell | BL-4430 | EAN/UPC | 8713016044303 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Tristar BL-4430 - Standmixer | Produkttyp | Standmixer | Kapazität | 1.5 Liter | Geschwindigkeitseinstellungen | 2 Voreinstellungen | Max. Energieverbrauch | 500 W | Spannung | 230 V / 50 Hz | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Standmixer | Kapazität | 1.5 Liter | Besonderheiten | Rutschfeste Gummifüße, Impulsgeschwindigkeit, Edelstahlklinge, Ein/Aus-Kontrollleuchte | | | Einstellungen, Steuerungen undamp; Anzeigen | | Geschwindigkeitseinstellungen | 2 Voreinstellungen | | | Verschiedenes | | Äußere Merkmale | Edelstahlgehäuse | | | Energieversorgung | | Max. Energieverbrauch | 500 W | Spannung | 230 V / 50 Hz | Kabelaufbewahrung | Ja | | | Abmessungen undamp; Gewicht (Transport) | | Gewicht (Versand) | 4.45 kg | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 4,0 kg | Produkttyp: | Standmixer | Kapazität: | 1.5 Liter | Geschwindigkeitseinstellungen: | 2 Voreinstellungen | Äußere Merkmale: | Edelstahlgehäuse | Max. Energieverbrauch: | 500 W | Spannung: | 230 V / 50 Hz | Kabelaufbewahrung: | Ja | Gewicht (Versand): | 4.45 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 4430, bl4430, tristar, edelstahl, schwarz, 500w, silber |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 33,16* | € 53,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 42,36* | € 53,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 44,87* | € 55,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 55,74* | € 69,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 68,03* | € 84,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|