Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar BL-4430 Standmixer 500W Edelstahl, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y320622
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     BL-4430
EAN/GTIN:
     8713016044303
Suchbegriffe:
Standmixer
tristar standmixer
standmixer
Mit dem Tristar BL-4430 Blender können Sie köstlichste Smoothies zubereiten. Dieser leistungsstarke und robuste Blender mischt und zerkleinert mühelos alle möglichen Zutaten, sogar Eiswürfel stellen kein Problem dar. Darüber hinaus sieht das Gerät in der Küche auch dank des Edelstahlgehäuses und dem beleuchteten Drehschalter sehr gut aus.

Erstklassige Zubereitung
Mit dem Tristar-Mixer können Sie die Zutaten optimal zubereiten: Sie können selbstverständlich einen schmackhaften und gesunden Smoothie herstellen, aber das Gerät liefert auch bei Suppen, Saucen, Dressings, Babynahrung, Milchshakes oder Cocktails beste Qualität. Mit den beiden Leistungsstufen und dem Impulsschalter können Sie die sämige Konsistenz selbst bestimmen. Mit der praktischen Nachfüllöffnung im Deckel können Sie ohne etwas zu verschütten Zutaten nachfüllen.

Robust und stilvoll
Der BL-4430 Blender ist robust und solide gebaut. Das Edelstahlgehäuse in mattschwarz und der beleuchtete Drehschalter verleihen dem Küchengerät eine elegante Optik. Der Glasbehälter ist mit 1,5 Litern Inhalt sehr groß. Der Behälter bleibt immer sauber und klar, da keine Gerüche und Pigmente hindurchkommen. Mit 500 Watt Leistung zerkleinert diese Küchenmaschine sowohl harte als auch weiche Zutaten. Die vier Edelstahlmesser eignen sich auch zum Zerkleinern von Eis.

Praktisch und sicher
Der Tristar-Mixer ist rundum praktisch. Mit den rutschsicheren Füßen bleibt das Küchengerät fest auf jeder Arbeitsplatte stehen. Beim Verstauen des Geräts können Sie die besonders praktische Kabelaufwicklung benutzen. Noch einfacher wird das Abmessen Ihrer Zutaten durch die Füllmengenmarkierung.

Einfach zu reinigen
Um alle Geräteteile gründlich zu reinigen, kann der Tristar-Mixer vollständig zerlegt werden. Eine schnelle und einfache Möglichkeit zum Reinigen des Geräts besteht darin, warmes Wasser und einen Tropfen Spülmittel in den Blender zu füllen. Schalten Sie das Gerät ein und nach wenigen Sekunden ist der Blender sauber!
Features:
Leistungsstarkes Küchengerät mit 500 W
Stilvolles Design mit Edelstahlgehäuse, beleuchtetem Drehschalter
Die Konsistenz kann dank der beiden Leistungsstufen und dem Impulsschalter selbst bestimmt werden
Lieferumfang:
Tristar-Mixer + Abnehmbarer Glasbehälter mit 1.5 l + Abnehmbarer Messeraufsatz + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
500 W
Höhe:
430 mm
Länge:
203 mm
Breite:
213 mm
Gewicht:
3.6 kg
Fassungsvermögen:
1.5 l
Schaltstufen:
2
Material:
Edelstahl
Herstellerfarbe:
Edelstahl + Schwarz
Küchengeräte-Besonderheiten:
BPA-frei + mit Messbecher
Material (Behälter):
Glas
Produkt-Art:
Standmixer
Weitere Suchbegriffe: Tristar, Mixer, Küchenmixer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 33,16*
€ 53,56*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 42,36*
€ 53,57*
€ 4,95*
ab € 44,87*
€ 55,85*
€ 3,50*
ab € 55,74*
€ 69,55*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 68,03*
€ 84,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tristar
BL-4431
ab € 17,11*
Zubehör
Tristar
BL-4435
ab € 17,79*
Zubehör
Tristar
BL-4445
ab € 28,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.