Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Küchengeräte
>
Standmixer
>
Artikel
Standmixer, Edelstahl 1,5 Liter Glasgefäß, 2 Stufen 4 Klingen, 500 Watt
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 1609
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-BL-4430
Hersteller:
Tristar
Herst.-Nr.:
BL-4430
EAN/GTIN:
8713016044303
Suchbegriffe:
Standmixer
tristar standmixer
standmixer
Standmixer, Edelstahl 1,5 Liter Glasgefäß, 2 Stufen 4 Klingen, 500 Watt
Mit dem Blender können Sie nicht nur köstlichste Smoothies zubereiten!
Dieser leistungsstarke und robuste Blender mischt und zerkleinert mühelos alle möglichen Zutaten, sogar Eiswürfel stellen kein Problem dar. Darüber hinaus sieht das Gerät in der Küche auch dank des Edelstahlgehäuses und dem beleuchteten Drehschalter sehr gut aus.
Mit dem Mixer können Sie die Zutaten optimal zubereiten: Sie können selbstverständlich einen schmackhaften und gesunden Smoothie herstellen, aber das Gerät liefert auch bei Suppen, Saucen, Dressings, Babynahrung, Milchshakes oder Cocktails beste Qualität. Mit den beiden Leistungsstufen und dem Impulsschalter können Sie die sämige Konsistenz selbst bestimmen. Mit der praktischen Nachfüllöffnung im Deckel können Sie ohne etwas zu verschütten Zutaten nachfüllen.
Der Blender ist robust und solide gebaut. Das Edelstahlgehäuse in mattschwarz und der beleuchtete Drehschalter verleihen dem Küchengerät eine elegante Optik. Der Glasbehälter ist mit 1,5 Litern Inhalt sehr groß. Der Behälter bleibt immer sauber und klar, da keine Gerüche und Pigmente hindurchkommen. Mit 500 Watt Leistung zerkleinert diese Küchenmaschine sowohl harte als auch weiche Zutaten. Die vier Edelstahlmesser eignen sich auch zum Zerkleinern von Eis.
Der Mixer ist rundum praktisch. Mit den rutschsicheren Füßen bleibt das Küchengerät fest auf jeder Arbeitsplatte stehen. Beim Verstauen des Geräts können Sie die besonders praktische Kabelaufwicklung benutzen. Noch einfacher wird das Abmessen Ihrer Zutaten durch die Füllmengenmarkierung.
Um alle Geräteteile gründlich zu reinigen, kann der Blender vollständig zerlegt werden. Eine schnelle und einfache Möglichkeit zum Reinigen des Geräts besteht darin, warmes Wasser und einen Tropfen Spülmittel in den Blender zu füllen. Schalten Sie das Gerät ein und nach wenigen Sekunden ist der Blender sauber!
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber - Schwarz
Material:
Edelstahl & Glas
Gewicht:
3,5 kg
Abmessungen:
Höhe: 42 cm, Breite: 20 cm, Tiefe: 20 cm
Leistung:
500 Watt
Leistungsstufen:
2
Fassungsvermögen:
1,5 Liter
Füllmengenmarkierung:
Ja
Messertyp:
Edelstahl Hackmesser
Verwendung:
geeignet zum Zerkleinern von Eis
Zubehör:
Glasgefäß, Deckel mit Nachfüllöffnung
Spülmaschinenfestes Zubehör:
ja
Austattung:
Kabelaufwicklung, Anti-Rutsch-Füße
Besondere Merkmale:
Pulsschalter
... >
Küchengeräte
>
Mixer
>
Standmixer
Weitere Suchbegriffe:
Mixer
,
Mikser
,
Blender
,
Multi-Zerkleinerer
,
Küchen-Geräte
,
Küchenhelfer
,
Rührmaschine
,
Power
,
Smoothie
,
Maker
,
Coktail
,
Shaker
,
Ice
,
Crusher
,
Milchshaker
,
Fitness
,
Barmixer
,
für
,
Suppen
,
Edelstahl
,
schwarz
,
Silber
,
Tristar
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 33,16*
€ 53,56*
Lager 102
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 42,36*
€ 53,57*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 44,87*
€ 55,85*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 55,74*
€ 69,55*
Lager 1039
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 68,03*
€ 84,58*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1609
Versand:
Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tristar BL-4431 Standmixer
Tristar
BL-4431
ab € 17,11*
Zubehör
Tristar BL-4435 Standmixer
Tristar
BL-4435
ab € 17,79*
Zubehör
Tristar BL-4445 Standmixer
Tristar
BL-4445
ab € 28,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen