Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GW Instek MDO-2204EX Digital-Oszilloskop 200MHz 1 GSa/s 10 Mpts 8 Bit Digital-Speicher (DSO), Spectrum-Analyser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GW
GW
Artikel-Nr.:
     1039H-940910124634
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     01MD224EX0GT
EAN/GTIN:
     4713008671283
Suchbegriffe:
Oszilloskop
Spectrumanalyser
Spektrumanalysatoren
oszilloskop 2-kanal
GW Instek MDO-2204EX Digital-Oszilloskop 200MHz 1 GSa/s 10 Mpts 8 Bit Digital-Speicher (DSO), Spectrum-Analyser

200 MHz
Anzahl analoge Eingänge max. 4
Speichertiefe: 10 Mpts
Samplingrate: 1 GSa/s

Die MDO-2000E Serie ist ein multifunktionales Mixed Domain Oszilloskop. Die Serie umfasst zwei Merkmalskombinationen: MDO-2000EG und MDO-2000EX.
Die Modelle MDO-2000EG verfügen über einen eingebauten Spektrumanalysator und einen 2-Kanal 25MHz Arbitrary Waveform Generator und die Modelle MDO-2000EX über einen eingebauten Spektrumanalysator, einen Arbitrary Waveform Generator, einen 5.000 Count Digitalmultimeter und ein 5V/1A Netzteil.
Das erste seiner Art: MDO-2000EX ist das einzige Oszilloskop, das mit einem Digitalmultimeter und einem Netzteil in der T&M-Industrie ausgestattet ist.

Anzeige: Farb-TFT
Bildschirm-Größe: 20.3 cm
Zeitbasis: 1 ns - 100 s/div
Vertikal-Ablenkung: 1 mV - 10 V/div
Eingangsimpedanz: 1 M?
Eingangskopplung: AC, DC, GND
Eingangsspannung: 300 Vrms
Spannungs-Versorgung (Details): AC 100V - 240 V
Gewicht: 3 kg
Anzahl analoge Eingänge max.: 4
Höhe: 208 mm
Typ: MDO-2204EX
Produkt-Art: Digital-Oszilloskop
Länge (Tiefe): 127.3 mm
Bandbreite: 200 MHz
Kategorie: Digital-Oszilloskop
Breite: 384 mm
Speichertiefe/Kanal: 10 Mpts
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Auflösung: 8 Bit
Samplingrate/Kanal: 1 GSa/s
Display: 800 x 480 Pixel
Schnittstellen: USB + RJ45-Buchse
Messkategorie: CAT I
Oszilloskop-Besonderheiten: Digital-Speicher (DSO) + Spectrum-Analyser + Multimeter-Funktionen
Hersteller-Nr.: MDO-2204EX
EAN: 4713008671283
Arbeitsabstand: 50 mm bis unendlich

Lieferumfang: Quick start guide + 1 x Benutzerhandbuch auf CD + Netzkabel + GTL-110 BNC-BNC Kabel + GTL-105A Krokodilklemmen + GTL-207 Bananenstecker

Weitere Suchbegriffe: oszilloskop, oszilloskop 200 mhz, 4713008671283, GW Instek, MDO-2204EX, oszi
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.642,62*
€ 1.718,56*
Frei Haus
ab € 1.657,97*
€ 1.774,42*
€ 6,90*
ab € 1.926,29*
€ 2.007,52*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 1.993,54*
€ 2.093,60*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 2.598,91*
€ 2.696,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.696,87*
€ 3.209,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.679,29*
€ 3.188,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.626,48*
€ 3.125,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.600,04*
€ 3.094,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.598,91*
€ 3.092,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
03CACP02000S
ab € 408,04*
Sonstiges
Good Will Instrument
03HOCP10300S
ab € 3.827,55*
Sonstiges
Good Will Instrument
03HOCP206P0S
ab € 697,87*
Sonstiges
Good Will Instrument
03HOCP425P0S
ab € 1.039,11*
Sonstiges
Good Will Instrument
03HOCP53000S
ab € 2.748,24*
Sonstiges
Good Will Instrument
01RA4260000T
ab € 132,14*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100MTL246001
ab € 8,01*
Sonstiges
Good Will Instrument
11SCM00800101
ab € 94,24*
Sonstiges
Good Will Instrument
GDP-025
ab € 211,59*
Sonstiges
Good Will Instrument
GDP-100
ab € 471,43*
Sonstiges
Good Will Instrument
03PTDP050000
ab € 366,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.