Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MDO-2204EX | Oszilloskop, 4 Kanal, Spektrum-Analysator, DMM, NG 200 MHz, 1 GSa/s, 10 MPts, USB, LAN, Arb. Gen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MDO-2204EX | Oszilloskop, 4 Kanal, Spektrum-Analysator, DMM, NG 200 MHz, 1 GSa/s, 10 MPts, USB, LAN, Arb. Gen.
MDO-2204EX | Oszilloskop, 4 Kanal, Spektrum-Analysator, DMM, NG 200 MHz, 1 GSa/s, 10 MPts, USB, LAN, Arb. Gen.
MDO-2204EX | Oszilloskop, 4 Kanal, Spektrum-Analysator, DMM, NG 200 MHz, 1 GSa/s, 10 MPts, USB, LAN, Arb. Gen.
MDO-2204EX | Oszilloskop, 4 Kanal, Spektrum-Analysator, DMM, NG 200 MHz, 1 GSa/s, 10 MPts, USB, LAN, Arb. Gen.
MDO-2204EX | Oszilloskop, 4 Kanal, Spektrum-Analysator, DMM, NG 200 MHz, 1 GSa/s, 10 MPts, USB, LAN, Arb. Gen.
MDO-2204EX | Oszilloskop, 4 Kanal, Spektrum-Analysator, DMM, NG 200 MHz, 1 GSa/s, 10 MPts, USB, LAN, Arb. Gen.
MDO-2204EX | Oszilloskop, 4 Kanal, Spektrum-Analysator, DMM, NG 200 MHz, 1 GSa/s, 10 MPts, USB, LAN, Arb. Gen.
MDO-2204EX | Oszilloskop, 4 Kanal, Spektrum-Analysator, DMM, NG 200 MHz, 1 GSa/s, 10 MPts, USB, LAN, Arb. Gen.
MDO-2204EX | Oszilloskop, 4 Kanal, Spektrum-Analysator, DMM, NG 200 MHz, 1 GSa/s, 10 MPts, USB, LAN, Arb. Gen.
Artikel-Nr.:
     269-MDO-2204EX
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     01MD224EX0GT
EAN/GTIN:
     4713008671283
Suchbegriffe:
Oszilloskop
Spectrumanalyser
Spektrumanalysatoren
oszilloskop 2-kanal

GW Instek MDO2204EX | 4-Kanal Multi-Funktions- und Mixed-Domain-Oszilloskop mit einer Bandbreite von 200 MHz, mit integriertem Spektrum-Analysator DC - 500 MHz, 2-Kanal Arbiträrgenerator 25 MHz, 2-Kanal Netzgerät 5 V / 1 A DC und einem Digital-Multimeter mit 5.000 Digits.


Das Oszilloskop der MDO-2000E Serie bietet eine Bandbreite von 200 MHz und eine Echtzeit-Abtastrate von 1 GSa/s. Das Display und die 1 mV/ div Vertikalauflösung ermöglichen der MDO-2000E-Serie komplexe und schwache Signale zu messen und die übersichtlichen Messergebnisse darzustellen.

Die Multi-Domain-Oszilloskope der MDO-2000E Serie bieten standardmäßig eine Speichertiefe von unglaublichen 10 Mpts um das Signal vollständig abzurufen und zu analysieren. Je nach Messapplikation lässt sich die Speichertiefe auf 1 k, 10 k, 100 k, 1 M oder 10 M einstellen. Eine kurze Speichertiefe in Verbindung mit der hohen Abtastrate ermöglicht dem Anwender eine sich schnell ändernde Kurvenform zu beobachten und auf der anderen Seite kann man mit der Wahl einer großen Speichertiefe sich ständig, langsam ändernde Kurvenzüge verifizieren.

Mit der standardmäßigen Segmented Memory Funktion wird der Erfassungsspeicher in max. 29.000 Segmente unterteilt, um so den Ihnen zur Verfügung stehende Speichertiefe von 10 Mpts optimal zu nutzen. Es können auf Signalformen, die von besonderem Interesse sind, getriggert und in das Segmented Memory abgespeichert werden (mit jedem Triggerereignis füllen Sie ein Segment). Dadurch wird die Speichereffektivität enorm gesteigert.

Die MDO-2000E-Oszilloskop-Serie ist mit einer "Kurvenform-Such-Funktion" und einem  segmentierten Speicher ausgestattet, um die Signalbeobachtungsdauer des flexiblen 10 Mpts langen Speichers zu erweitern. Der segmentierte Speicher kann in 29.000 Bereiche unterteilt werden, um uninteressante Signalsequenzen zu umgehen und um dadurch alle wesentlichen Signalsequenzen durchsuchen zu können. Dadurch lassen sich wichtige Signalsequenzen anzeigen und speichern. Mit der „Kurvenform-Such-Funktion" (waveform search function) können Anwender die gewünschten Kurvenzüge nach den gestellten Triggerbedingungen schnell durchsuchen.

Die MDO-2000E-Mixed-Domain-Oszilloskop-Serie ermöglicht es Benutzern, das Einschaltverhalten und seltene transiente Signalformen einfach und vollständig zu beobachten. Dadurch wird ein Signalform-Debugging erleichtert, indem die fortgeschrittene VPO (Visual Persistence Oscilloscope) Signalverarbeitungstechnologie genutzt wird, wodurch eine Signalaktualisierung von 120.000 wfm/s erreicht wird und diese jeweiligen Signalformen auf dem Bildschirm übereinandergeschrieben werden, um eine mehrschichtige Signalanzeige und damit eine verbesserte Darstellung der Signale zu erreichen. Oszilloskope mit der VPO-Technologie zeigen die Signale in einer 3-dimensionalen Anordnung von Amplitude, Zeit und Signalstärke für jeden Signalpunkt an. 256 unterschiedliche Farben zeigen Signalveränderungen an. Verglichen mit einem konventionellen Digitalspeicher-Oszilloskop bietet die MDO-2000E-Serie wesentlich natürlichere und echtere, dem realen Signal entsprechende, Anzeige.

Integrierter Spektrumanalysator

Nutzt man den Spektrumanalysator-Modus, wird auf dem Display die Frequenzebene angezeigt. Anwender können verschiedene charakteristische Parameter, je nach Applikationsanforderung, eingeben wie z. B. Display-Mittenfrequenz (Center Frequency), angezeigter Frequenzbereich (Span), Start-Frequenz und Stop-Frequenz. Damit lässt sich sehr schnell und intuitiv der geforderte Frequenzbereich untersuchen. Die Benutzeroberfläche entspricht einem echten Spektrumanalysator.
Signalcharakteristika und -komponenten können in der Frequenzebene wesentlich leichter erkannt werden wie in der Zeitebene. So z. B. die Zusammensetzung der Signal-Oberwellen oder die Frequenzcharakteristik eines Modulationssignals. 


Ausstattung und Highlights
  • Bandbreite: 200 MHz
  • 4 Kanäle
  • Maximale Echtzeit-Abtastrate: 1 GSa/s
  • Speichertiefe 10 MPunkte pro Kanal
  • Segmented Memory: einteilbar in 29.000 Bereiche
  • VPO (Visual Persistence Oscilloscope) Waveform Display Technology für mehr Signalinformationen ähnl. wie bei analogen Oszilloskopen
  • Signalerfassungsrate bis zu 120.000 wfs/s
  • 38 automatisierte Messungen
  • Eingebauter Spektrum-Analysator mit 0 bis 500 MHz Bandbreite
  • FFT-Funktion: Ein Maximum von 1M FFT erzeugt höhere Messauflösung im Frequenzbereich
  • Hochpass, Tiefpass und Bandpass-Filter Funktionen
  • Dekodier- und Triggerfunktion für serielle Busse wie: I²C/SPI/UART/CAN/LIN
  • Maskentest
  • Frequency Response Analyzer FRA (Bode Plot) Applikation (ab Firmware V1.34 or later)
  • Datenloggerfunktion kann Signaländerungen bis zu 1.000 Stunden aufnehmen
  • Eingebauter AWG Arbiträrgenerator: Zweikanalig, 25 MHz, 200 MSa/s, 14 Bit, Speichertiefe 16 k Punkte
  • Standard-Kurvenformen: Sinus (25 MHz), Rechteck (15 MHz), Puls, Rampe (1 MHz), DC, Rauschen, Lorentz, exponentielle steigende Flanke, exponentielle fallende Flanke, Haversine und Kardiogramm-Funktion
  • Digital-Multi-Meter mit 5.000 Digits (MDO-2000EX)
  • Zweikanal-Netzgerät mit je 5V / 1A DC (MDO-2000EX)
  • Display: ca. 20 cm Bildschirmdiagonale (8 Zoll) WVGA TFT LCD Display
  • Netzwerk-Speicherfunktion
  • Schnittstellen: High Speed USB, Host Port, Lan, Go/NoGo-BNC
  • Abmessungen: B 384 x H 208 x T 127,3 mm
  • Gewicht: ca. 3 kg
  • Garantie: 3 Jahre
Standard Zubehör:
  • Netzkabel, Kalibrationszertifikat, CD-ROM (mit Kurzanleitung, Bedienungsanleitung, Programmierhandbuch
  • Ein passiver Tastkopf pro Kanal
  • GTL-110 BNC auf BNC-Kabel
  • GTL-105A Messleitung mit Krokodilklemme (nur bei MDO-2000EX)
  • GTL-207 Messleitung mit Bananenstecker (nur bei MDO-2000EX)


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: oszilloskop, oszilloskop 200 mhz, 4 Kanal, Spektrum-Analysator, DMM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.642,62*
€ 1.718,56*
Frei Haus
ab € 1.657,97*
€ 1.774,42*
€ 6,90*
ab € 1.926,29*
€ 2.007,52*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 1.993,54*
€ 2.093,60*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 2.598,91*
€ 2.696,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.718,56*
€ 2.045,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.707,55*
€ 2.031,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.670,05*
€ 1.987,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.648,28*
€ 1.961,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.642,62*
€ 1.954,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
03CACP02000S
ab € 408,04*
Sonstiges
Good Will Instrument
03HOCP10300S
ab € 3.827,55*
Sonstiges
Good Will Instrument
03HOCP206P0S
ab € 697,87*
Sonstiges
Good Will Instrument
03HOCP425P0S
ab € 1.039,11*
Sonstiges
Good Will Instrument
03HOCP53000S
ab € 2.748,24*
Sonstiges
Good Will Instrument
01RA4260000T
ab € 132,14*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100MTL246001
ab € 8,01*
Sonstiges
Good Will Instrument
11SCM00800101
ab € 94,24*
Sonstiges
Good Will Instrument
GDP-025
ab € 211,59*
Sonstiges
Good Will Instrument
GDP-100
ab € 471,43*
Sonstiges
Good Will Instrument
03PTDP050000
ab € 366,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.