Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 12267083 12267083 LED-Einbauleuchte 6W Weiß Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg
Brumberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910176055
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     A029642
EAN/GTIN:
     4250047785071
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Brumberg 12267083 12267083 LED-Einbauleuchte 6W Weiß Schwarz

LED-Einbaudownlight IP54, schwarz, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Fassung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP54*, Schutzklasse: (EN 61140) III, Strom: 350 mA, Leistung: 6W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 540lm, Farbtemperatur: 2700K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät,

Kategorie: LED-Einbauleuchte
Anzahl Leuchtmittel: 1
Leuchtmittel-Typ: LED
Leistung je Leuchtmittel: 6 W
Lichtstrom Gesamt: 540 lm
Leuchtfarbe: Weiß
Energieeffizienzklasse: n.rel
Abstrahlwinkel: 40 °
Einbau-Ø: 68 mm
Einbautiefe: 58 mm
Schutzart: IP54
Schutzklasse: III
Herstellerfarbe: Schwarz
Material: Aluminium
Leuchtmittel enthalten: Ja
Produkt-Art: LED-Einbauleuchte
Länge (Tiefe): 82 mm
Breite: 82 mm
Leistung (Details): 6 W
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 12267083
EAN: 4250047785071
Hersteller: Brumberg
Modell: 12267083
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 540 lm
Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: ja
Mit Leuchtmittel: ja
Farbtemperatur: 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI: 80-89
Geeignet für Anbaumontage: nein
Geeignet für Deckenmontage: ja
Geeignet für Einbaumontage: ja
Geeignet für Wandmontage: nein
LED-Nennstrom bei Konstantstrom: 350 mA
Leuchtmittel: LED nicht austauschbar
Lichtaustritt: direkt
Lichtverteilung: symmetrisch
Mit Betriebsgerät: nein
Mit Leuchtmittel: ja
Reflektor: hochglänzend
Spannungsart: DC
Werkstoff der Abdeckung: Glas transparent

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 50,75*
€ 50,75*
€ 5,95*
ab € 43,48*
€ 57,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,03*
€ 57,69*
€ 5,46*
ab € 44,31*
€ 58,17*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,66*
€ 124,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,50*
€ 148,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,65*
€ 145,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,07*
€ 140,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,20*
€ 135,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 112,20*
€ 133,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 101,66*
€ 120,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613000
ab € 21,83*
Zubehör
Brumberg Leuchten
3836
ab € 2,70*
Zubehör
Brumberg Leuchten
3837
ab € 3,12*
Zubehör
Brumberg Leuchten
A093342
ab € 23,72*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613020
ab € 30,99*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621000
ab € 25,61*
Zubehör
Brumberg Leuchten
A053082
ab € 27,13*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621020
ab € 32,45*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17640000
ab € 23,20*
Zubehör
Brumberg Leuchten
A014092
ab € 23,57*
Zubehör
Brumberg Leuchten
A032642
ab € 28,42*
Zubehör
Brumberg Leuchten
A095622
ab € 59,58*
Zubehör
Brumberg Leuchten
A093832
ab € 58,28*
Zubehör
Brumberg Leuchten
A058792
ab € 64,13*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17652000
ab € 25,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.