Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocol RS47002-750 Easyline® EDGE Linienmarkierungsfarbe Rot 750ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rocol
Rocol
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1039H-940910265719
Hersteller:
     Rocol
Herst.-Nr.:
     RS47002-750
EAN/GTIN:
     5024747470020
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
Rocol RS47002-750 Easyline® EDGE Linienmarkierungsfarbe Rot 750ml

Hochergiebig
Halbglanz-Finish
Einzigartiges Treibgassystem

Rocol Easyline® EDGE ist eine schnell trocknende, verschleißfeste Linienmarkierungsfarbe mit Halbglanz-Finish. Hervorragende Haftungs- und Haltbarkeitseigenschaften werden im Vergleich zu anderen Linienmarkierungsfarebn aufgewiesen. Für die Gesamtlebensdauer der Dose und höchste Linienqualität sorgt das einzigartige Treibgassystem.

Easyline Edge® Linien sind schnell aufgetragen und trocknen in 10 Minuten – das erspart wertvolle Leerlaufzeiten · Exzellente Deckkraft · Hochergiebig · Leicht, sauber und wirftschaftlich auftragbar · RAL 3020.

Herstellerfarbe: Rot
Inhalt: 750 ml
Kategorie: Bodenmarkierungsfarbe
Signalwort: Gefahr
Produkt-Art: Bodenmarkierungsfarbe
Farbe: rot
Hersteller-Nr.: RS47002-750
EAN: 5024747470020


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
28
6
€ 5,99*
ab € 21,91*
€ 28,04*
2 Tage
20
6
€ 5,59*
ab € 23,18*
€ 28,64*
1
€ 4,95*
ab € 22,57*
€ 30,06*
3 Tage
28
6
€ 4,99*
ab € 24,40*
€ 30,47*
Lager 1039
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 24,12*
€ 32,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
1 Stück enthält 0,75 Liter (ab € 32,16* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
267.20.224
ab € 28,69*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10279
ab € 10,06334*
Zubehör
Rocol
RS47012
ab € 169,03*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10665
ab € 60,58*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10658
ab € 66,31*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10668
ab € 66,05*
Zubehör
Wolk
ab € 137,68*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 113,70*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 113,57*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 114,17*
Zubehör
Wolk
ab € 137,69*
Zubehör
Wolk
ab € 137,53*
Zubehör
Wolk
ab € 137,78*
Zubehör
1A Tapes
ab € 2,53*
Zubehör
1A Tapes
ab € 2,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.