Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Günzburger Steigtechnik MUNK 35312 Kunststoff Anlegeleiter inkl. Traverse Arbeitshöhe (max.): 4.7m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Günzburger
Günzburger
Artikel-Nr.:
     1039H-940910697966
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     35312
EAN/GTIN:
     4031405353121
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Sprossen-Anlegeleiter
Sprossenanlegeleiter
Stufen-Anlegeleiter
Günzburger Steigtechnik MUNK 35312 Kunststoff Anlegeleiter inkl. Traverse Arbeitshöhe (max.): 4.7m

Geprüft nach DIN EN 131. In Anlehnung an Abschnitt 6.5.1 aus EN 61478:2002 + A1:2004 Kategorie 1 bis 1.000 Volt geprüft. Holme aus GFK-Profil. Beidseitig geriffelte Aluminium-Vierkantsprossen 30 x 30 mm, dauerhaft mit den Holmen verbördelt, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe. Mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit der GFK-Profile. Sprossenabstand 280 mm, Außenbreite 420 mm. Wird zusätzlich mit 0,85 m breiter Standtraverse geliefert, beidseitig mit Leiterschuhen für sicheren
Stand und hohe Arbeitssicherheit. Die Standtraverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.

Weitere Suchbegriffe: Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, sprossen anlegeleiter, N/A, 4031405353121, MUNK Günzburger Steigtechnik, 35312, Leiter, Leitern
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 388,09*
€ 452,98*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 389,08*
€ 453,19*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 383,36*
€ 453,43*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 391,76*
€ 460,27*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 611,43*
€ 699,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 699,73*
€ 832,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 687,53*
€ 818,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,11*
€ 804,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,99*
€ 779,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,43*
€ 727,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 123,63*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 24,95*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,39*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,85*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,18*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 105,05*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 58,83*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 61,11*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,61*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,45*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 47,88*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,85*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 20,22*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 97,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.