Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

helit Prospekthalter H2351002 1/3 DIN A4 1Fach PS glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/255/a012255s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/255/a012255s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127205600
Herst.-Nr.:
     H2351002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
helit Prospekthalter the helpdesk 11,6 x 18,6 x 6,6 cm (B x H x T) 1/3 DIN A4 Polystyrol glasklar 1 Fach
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
the helpdesk
Sonderform:
L-Form
Maße:
11,6 x 18,6 x 6,6 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
1/3 DIN A4
Wandbefestigung möglich:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
glasklar
Anzahl der Fächer:
1 Fach
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospekthalter the helpdesk
Made in Germany:
Ja
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
112
30
Frei Haus
ab € 2,10*
€ 2,91*
1 Tag
92
1
€ 5,95*
ab € 2,04*
€ 3,29*
1 Tag
4
1
€ 4,95*
ab € 2,05*
€ 3,30*
1 Tag
112
1
€ 6,95*
ab € 2,12*
€ 3,41*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,11*
€ 3,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
73058D
ab € 2,28*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2352002
ab € 8,19*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2352202
ab € 8,42*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2352402
ab € 15,61*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2354302
ab € 5,43*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H61031
ab € 17,78*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6103108
ab € 17,81*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2352102
ab € 2,93*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2354402
ab € 2,87*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2354502
ab € 2,82*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2352302
ab € 3,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.