Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängehefter ReNo-COMFORT mit Tasche, 2 Abheftvorrichtungen, Linksheftung, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     1055-AH1291-51
Hersteller:
     advo
Herst.-Nr.:
     AH1291-51
EAN/GTIN:
     4260259250595
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
hängehefter orange
hängehefter

Hängehefter ReNo-COMFORT® mit Tasche, 2 Abheftvorrichtungen, Linksheftung, orange

Die Hängehefter der ReNo-COMFORT‌®-Serie ersparen Ihnen die Ausrüstung mit Abheftklammern, Deckleisten und Hängeschiene, da diese eingeheftet und im Preis enthalten sind!

  • Linksheftung = Amtsheftung, die aktuellsten Schriftstücke liegen unten
  • Schlitzstanzung am Falz, zur wahlweisen Positionierung des optionalen Klarsichtfensters
  • Eine große, dehnbare Tasche mit Leinenfröschen auf der Innenseite des Rückendeckels
  • Hergestellt aus umweltfreundlichem 320 g/m²-Manilakarton
  • Mit dem »Blauen Engel« zertifiziert
  • Abheftlöcher geöst
  • Dunkelrote ReNo-COMFORT-Hefter gibt es z.Zt. nur mit Linksheftung, diese können durch Umstecken der Abheftvorrichtung ganz einfach auf Rechtsheftung umgerüstet werden
Weitere Informationen:
Marke:
advo-spezial®
Ausführung:
2 Abheftvorrichtungen, mit Tasche
Material:
RC-Manilakarton
Grammatur:
320 g/m²
Farbe:
orange
Höhe:
320 mm
Breite:
260 mm
Zertifikat/Zulassung:
Umweltengel
Mechaniktyp:
80 mm, Spezialklammer offen
Weitere Suchbegriffe: hängehefter amtsheftung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,91*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 750 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
advo
AH1304-00
€ 7,13*
Zubehör
advo
AH6509-00
€ 7,69*
Zubehör
advo
AH1295-00
€ 8,57*
Zubehör
advo
AH2960-00
€ 8,44*
Zubehör
advo
AH6151-00
€ 3,63*
Zubehör
advo
AH1296-00
€ 38,14*
Zubehör
advo
AH1296-05
€ 11,72*
Zubehör
advo
AH1293-00
€ 11,91*
Zubehör
advo
AH1305-10
€ 20,03*
Zubehör
advo
AH1305-30
€ 19,98*
Zubehör
advo
AH1305-40
€ 20,03*
Zubehör
advo
AH1305-50
€ 20,12*
Zubehör
advo
AH1305-60
€ 20,03*
Zubehör
advo
AH1306-10
€ 4,03*
Zubehör
advo
AH1306-31
€ 4,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.