Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Prospektständer easyDisplays PAPERFLOW 255N.02, 5 Fächer, für Format A4, grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-021861
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     255N.02
EAN/GTIN:
     3660141201222
Suchbegriffe:
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospekt-Wandhalter
Wand-Prospekthalter
Leichter, flexibler Prospektständer aus Polystyrol mit 5 Ebenen. Der Winkel von 0° bis 75° und die Höhe der Ablageflächen können individuell eingestellt werden. Anschlagkante 4 cm. Hohe Kapazität für 1 bis 3 Formate je Ebene. Mobil durch 4 leichtlaufende Kugelrollen. Einfacher und schneller Aufbau, ohne Werkzeug und Kleinteile.
Breite 350mm, Tiefe 385mm, Höhe 1675mm, Stativform UNO, drehbar nein, Farbe Gestell schwarz Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Anzahl Fächer:
5
für Format:
DIN A4
Farbe:
grau/schwarz
Breite:
350
Tiefe:
385
Höhe:
1675
Stativform:
UNO
drehbar:
nein
Farbe Gestell:
schwarz
Besonderheit:
Auflagen verstellbar
Material:
Seitenprofile: Polystyrol mit verstärkender Metall-Innenstru
Weitere Suchbegriffe: Wandprospekthalter, paperflow wandprospekthalter din a4 5 fächer, prospekt bodenständer, prospekt-bodenständer mit rollen, Mobiler Prospektständer easyDisplays, Bodenständer mit Prospektfächern, Formularfach, Formularfächer, Informationstafel, Informationstafeln, Infotafel, Infotafeln, Präsentation, Präsentations-Ständer (Prospektfach), Präsentationsständer, Prospekt-Ständer, Prospektfach, Prospektfach-Ständer, Prospektfächer, Prospektständer, Tischständer mit Prospektfächern, Werbematerial-Ständer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 159,65*
€ 200,78*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 161,71*
€ 200,78*
€ 2,95*
ab € 158,34*
€ 202,24*
€ 2,95*
ab € 171,08*
€ 216,62*
Lager 107
Frei Haus
ab € 322,54*
€ 384,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,32*
€ 457,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,43*
€ 445,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,34*
€ 407,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,41*
€ 401,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,54*
€ 383,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
255N.01
ab € 118,86*
Sonstiges
Paperflow
255N.35
ab € 162,65*
Sonstiges
Paperflow
PM024TT.01
ab € 170,12*
Sonstiges
Paperflow
4061.02
ab € 25,33*
Sonstiges
Paperflow
4062.02
ab € 16,30*
Sonstiges
Paperflow
4063.11
ab € 20,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.