Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb "the german", 18 Liter helit H 61058 34, 360mm hoch, 317mm ø, Ascher Nein, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-051826
Herst.-Nr.:
     H 61058 34
EAN/GTIN:
     4012086052503
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Standardpapierkorb aus deckendem und mattem Kunststoff mit umlaufendem Griffrand. Müllbeutelempfehlung: 35 Liter.
Griffrand Ja, Löschrand Nein, wetterfest nein
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Höhe:
360
max. Durchmesser (mm):
317
Ascher:
Nein
Griffrand:
Ja
Löschrand:
Nein
wetterfest:
nein
Form (1):
rund
Besonderheit:
umlaufender Griffrand
Material:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Papierkorb, Kunststoffpapierkorb, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Werkstatt-Abfallbehälter, kunststoff papierkorb 18l helit, abfallbehälter mit ascher, abfallbehälter mit ascher plastik, Papierkorb "the german", 18 Liter, Abfalleimer, Abfallkörbe, Abfallsack, Abfallsammler, Eimer (Abfall-), Gartensack, Innenbehälter für Abfalleimer, Kompostbeutel, Korb (Abfall-), Korb (Reinigungsmittel), Müllbeutel, Mülleimer, Müllsack, Sammelbehälter (Abfallkorb, -eimer), Tretabfalleimer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,91*
€ 3,02*
2 Tage
549
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,92*
€ 3,08*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,96*
€ 3,19*
10 Tage
79
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,07*
€ 3,29*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,14*
€ 6,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106782
ab € 3,01*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106795
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.