Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnethaftende Schreibtafel PRO FRANKEN SC8205, Tafelbreite 180cm, Tafelhöhe 120cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-520182
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC8205
EAN/GTIN:
     4016946206136
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Die emaillierte Stahl-Oberfläche ist magnethaftend, beschriftbar und trocken oder feucht abwischbar, zudem kratzfest, lösungsmittel- und säurebeständig. Silbereloxierter Aluminium-Systemrahmen mit hellgrauen Kunststoffecken. Extrem stabiles und erweiterbares Rahmensystem, inkl. Montageschiene und Sicherungshalter. Mit Ablageschale. Montage im Hoch- oder Querformat möglich. Mit dem Gleiterset auch für das Konferenzschienensystem geeignet. 25 Jahre Garantie auf die Oberfläche. 5 Jahre Garantie auf die Produktserie.
Farbe Rahmen silber, Ablageschale ja, Oberflächenbeschaffenheit emailliert, Zertifikate und Zulassungen TÜV-Zeichen, GS-Zeichen Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Tafelbreite:
180
Tafelhöhe:
120
Farbe Rahmen:
silber
Ablageschale:
ja
Oberflächenbeschaffenheit:
emailliert
Zertifikate und Zulassungen:
TÜV-Zeichen, GS-Zeichen
Material Vorderseite:
emailliertes Stahlblech
Material Rahmen:
Aluminium, silbereloxiert
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Erweiterungsmodul (Wandtafel), Tafelschienensystem-Tafeln, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, franken weisswandtafeln, magnetboard, weißwandtafeln emailliert, Magnethaftende Schreibtafel PRO, Drehtafel magnethaftend, Drehtafel magnetisch, Klapp-Schreibtafel magnethaftend, Klapp-Schreibtafel magnetisch, Magnet-Pinnwand, Magnet-Pinwand, Magnettafel (Schreibtafel), Magnettafeln, Planungstafel, Planungstafeln, Rastertafel magnethaftend, Rastertafel magnetisch, Schreib-Tafel magnethaftend, Schreib-Tafel magnetisch, Schreibtafel, Schreibtafeln, Stativ-Drehtafel magnethaftend, Stativ-Drehtafel magnetisch, Tafel, Tafeln, Weißwandtafel magnethaftend, Weißwandtafel magnetisch, Whiteboard magnethaftend, Whiteboard magnetisch, Whiteboards, Whiteboardtafel, Whiteboardtafel magnethaftend, Whiteboardtafel magnetisch, Whiteboardtafeln
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 254,47*
€ 320,63*
13 Tage
1
Frei Haus
ab € 264,77*
€ 320,63*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,04*
€ 339,14*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 275,74*
€ 351,01*
Lager 107
Frei Haus
ab € 611,53*
€ 674,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,39*
€ 802,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,77*
€ 768,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,66*
€ 750,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,49*
€ 740,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,53*
€ 727,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1904 10
ab € 6,26*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,73*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,95*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,99*
Zubehör
Franken
FDKMAG
ab € 26,87*
Zubehör
Franken
PSSA
ab € 75,94*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,89*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,94*
Zubehör
Franken
Z1910 01
ab € 19,38*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 12,96*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,37*
Zubehör
Franken
Z1907 03
ab € 3,54*
Zubehör
Franken
Z1907 02
ab € 3,54*
Zubehör
Franken
Z1907 01
ab € 3,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.