Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderations-Box FRANKEN UMMSB, Tiefe 32cm, 10.5cm hoch, weiß


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     107-526645
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMMSB
EAN/GTIN:
     4016946181341
Suchbegriffe:
Landkartennadeln
Markiernadel
Markierungsnadel
Moderationsnadel
Kartonbox mit Tragegriff und 1565 Teilen: 500 Rechtecke 9,5 x 20,5 cm, 100 Ovale 11 x 19 cm, 100 Kreise Ø 9,5 cm, 100 Kreise Ø 14 cm, 50 Kreise Ø 19,5 cm, je farblich sortiert in weiß, hellblau, rot, gelb, grün, orange, 10 Moderationswolken 25 x 42 cm, 240 Markierungspunkte in rot und grün, 20 FlipchartMarker (10 x schwarz, 10 x rot), 4 JumboMarker (rot, grün, blau, schwarz), 1 Klebestift, 200 Pinnnadeln mit Rundkopf, farblich sortiert.
Setinhalt 500 Rechtecke 9,5x20,5 cm, 100 Ovale 11x19 cm, 100 Kreise Ø 9,5 cm, 100 Kreise Ø 14 cm, 50 Kreise Ø 19,5 cm, farblich sortiert in weiß, hellblau, rot, gelb, grün, orange, 10 Moderationswolken 25x42 cm, 240 Markierungspunkte in rot und grün, 20 FlipchartMarker (10xschwarz, 10xrot), 4 JumboMarker (rot, grün, blau, schwarz), 1 Klebestift, 200 Pinnadeln mit Rundkopf, farblich sortiert
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Setinhalt:
500 Rechtecke 9,5 x 20,5 cm, 100 Ovale 11 x 19 cm, 100 Kreis
Tiefe:
32
Höhe:
10.5
Masse (Gewicht):
3.3
Material Behälter:
Karton

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Signalnadeln, Kommunikations-Karten, Kommunikationskarte, Moderations-Karten, Moderationskarten, Moderationsbox, Moderationskoffer, Moderationstasche, Moderatorenbox, Moderatorenkoffer, Moderatorentasche, Präsentationskoffer, Seminarkoffer, Moderatorenkoffer Nachfüllset, moderationsbox franken, moderationskarten, seminarkoffer gefüllt, Moderations-Box, Moderation, Moderations-Karte, Moderations-Klebepunkt, Moderations-Koffer, Moderations-Königswabe, Moderations-Kreis, Moderations-Oval, Moderations-Rechteck, Moderations-Rhombe, Moderations-Set, Moderations-Titelstreifen, Moderations-Überschriftenstreifen, Moderations-Wabe, Moderations-Wertesymbol, Moderations-Wolke, Moderations-Zubehör, Moderations-Zubehör (Set), Moderationstafel-Zubehör, Moderationszubehör, Moderationszubehör (Set), Moderatoren-Box, Moderatoren-Koffer, Moderatoren-Set, Moderatorentafel-Zubehör, Moderatorentafel-Zubehör (Set), Präsentationswand-Zubehör (Set), Stellwand-Zubehör (Set)
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Satz
€ 5,50*
ab € 60,19*
€ 81,76*
9 Tage
1
pro Satz
€ 5,87*
ab € 63,29*
€ 83,69*
Lager 107
pro Satz
Frei Haus
ab € 64,18*
€ 84,32*
2 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 2,90*
ab € 64,51*
€ 84,86*
1 Tag
58
pro Satz
Frei Haus
ab € 65,33*
€ 86,06*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 84,32*
€ 100,34
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 83,70*
€ 99,60
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 74,08*
€ 88,16
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 70,52*
€ 83,92
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 64,18*
€ 76,37
pro Satz
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5074
ab € 5,65*
Zubehör
Herma
4386
ab € 5,71*
Zubehör
Herma
2253
ab € 2,19*
Zubehör
Herma
2251
ab € 2,22*
Zubehör
Herma
2255
ab € 2,19*
Zubehör
Herma
2254
ab € 2,23*
Zubehör
Herma
2256
ab € 2,29*
Zubehör
Herma
2252
ab € 2,18*
Zubehör
Herma
2250
ab € 2,23*
Zubehör
Ansmann
1600-0269
ab € 6,21*
Zubehör
Franken
HM25CR/5
ab € 14,14*
Zubehör
Bürologistik
304904590
ab € 19,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.