Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentationszubehör
>
Moderationskoffer
>
Moderatorenkoffer Nachfüllset
>
Artikel
Franken UMMSB Moderationsbox 46 x 13 cm Pappkarton Weiß
Menge:
Satz
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 94QG7
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
94QG7-811802
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
UMMSB
EAN/GTIN:
4016946181341
Suchbegriffe:
Landkartennadeln
Markiernadel
Markierungsnadel
Moderationsnadel
Franken Moderationsbox Eco. Abschließbar: Ja. Ausführung: mit über 1.500 Teilen. Befestigungsart(2): Haken. Breite: 460 mm. Farbe: Weiß. Geeignet für: Schulungen, Tagungen und Teambuilding-Sitzungen. Gewicht: 3 g. Grundfarbe: Mehrfarbig. Hersteller-Nr.: UMMSB. Höhe: 130 mm. Magnethaftend: Non-Magnetisch. Marke: Franken. Material: Pappkarton. Stückzahl: 1500. Tiefe: 290 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
3080 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
105 mm
Breite:
510 mm
Tiefe:
320 mm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Präsentieren und Visualisieren
>
Moderationskoffer und Zubehör
>
Moderationskoffer
Weitere Suchbegriffe:
Signalnadeln
,
Kommunikations-Karten
,
Kommunikationskarte
,
Moderations-Karten
,
Moderationskarten
,
Moderationsbox
,
Moderationskoffer
,
Moderationstasche
,
Moderatorenbox
,
Moderatorenkoffer
,
Moderatorentasche
,
Präsentationskoffer
,
Seminarkoffer
,
Moderatorenkoffer Nachfüllset
,
moderationsbox franken 1500teile
,
kommunikations karten
,
franken kommunikationskarte
,
7009690
,
MEDIENKOFFER
,
MODERATIONSKOFFER
,
MODERATIONSMATERIAL
,
MODERATORENKOFFER
,
PRÄSENTATIONSKOFFER
,
MODERATIONSSET
,
MODERATIONSBOX
Angebote
(22)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
2 Tage
66
pro Satz
€ 5,95*
ab € 61,96*
€ 81,49*
Lager 505
pro Satz
€ 5,50*
ab € 60,54*
€ 82,08*
Lager 94QG7
3 Tage
21
pro Satz
€ 2,90*
ab € 62,11*
€ 82,08*
Lager 467
10 Tage
5
pro Satz
€ 5,87*
ab € 63,60*
€ 84,03*
Lager 107
pro Satz
Frei Haus
ab € 64,09*
€ 84,66*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Satz
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 82,08*
€ 97,68
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 80,59*
€ 95,90
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 72,37*
€ 86,12
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 68,45*
€ 81,46
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 62,11*
€ 73,91
pro Satz
Lagerstand:
Lager 94QG7
Versand:
Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 94QG7
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ablösbare Adressetiketten A4, 63,5 x 38,1 mm, weiß
Herma
5074
ab € 5,67*
Zubehör
Ablösbare Etiketten A4, Ø 20 mm, rund, weiß
Herma
4386
ab € 5,73*
Zubehör
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 19 mm, rund, blau, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Herma
2253
ab € 2,17*
Zubehör
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 19 mm, rund, gelb, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Herma
2251
ab € 2,19*
Zubehör
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 19 mm, rund, grün, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Herma
2255
ab € 2,16*
Zubehör
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 19 mm, rund, leuchtorange, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Herma
2254
ab € 2,22*
Zubehör
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 19 mm, rund, leuchtrot, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Herma
2256
ab € 2,26*
Zubehör
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 19 mm, rund, rot, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Herma
2252
ab € 2,17*
Zubehör
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 19 mm, rund, weiß, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Herma
2250
ab € 2,22*
Zubehör
Ansmann 1600-0269 Laserpointer 650 nm Schwarz
Ansmann
1600-0269
ab € 6,22*
Zubehör
Magnet rund mit Chromkappe extra stark, 25 mm, 13000 g, 5 Stück, chrom
Franken
HM25CR/5
ab € 14,20*
Zubehör
Whiteboard-Marker Set, Rundspitze 1,5-4 mm, schwarz, 10/VE
Bürologistik
304904590
ab € 19,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen