Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderations-Box Grundausstattung Karton


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Moderations-Box Grundausstattung Karton
Moderations-Box Grundausstattung Karton
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     467-FRANUMMSB
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMMSB
EAN/GTIN:
     4016946181341
Suchbegriffe:
Landkartennadeln
Markiernadel
Markierungsnadel
Moderationsnadel
  • Moderations-Box
  • Grundausstattung: 500 Rechtecke 9,5 x 20,5 cm, 200 Ovale 11 x 19 cm, 100 Kreise Durchmesser 9,5 cm, 100 Kreise Durchmesser 14 cm, 50 Kreise Durchmesser 19,5 cm, farblich sortiert in weiss, hellblau, rot, gelb, grün, orange, 10 Wolken 25 x 42 cm, 240 Markierungspunkte in rot und grün, 20 Tafelschreiber (10 x schwarz, 10 x rot), 4 Jumbo- Marker (rot, grün, blau, schwarz), 1 Klebestift, 200 Pinnnadeln mit Rundkopf, farblich sortiert
  • über 1.500 Teile
  • Material Behälter: Karton
  • Größe (B x T x H): 45 cm x 28 cm x 13 cm
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 4
Weitere Informationen:
Breite:
360 mm
Bruttogewicht:
3.35 kg
Farbe:
silber
Farbname:
weiß
Höhe:
100 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
490 mm
Marke:
Franken
Packungsinhalt:
über 1500 Teile

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
59
pro Satz
€ 5,95*
ab € 60,79*
€ 80,25*
Lager 467
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,87*
ab € 60,65*
€ 80,38*
pro Satz
€ 5,50*
ab € 60,18*
€ 82,00*
2 Tage
85
pro Satz
€ 2,90*
ab € 62,17*
€ 82,00*
pro Satz
Frei Haus
ab € 64,17*
€ 84,58*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 80,38*
€ 95,65
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 79,62*
€ 94,75
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 71,23*
€ 84,76
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 66,26*
€ 78,85
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 66,24*
€ 78,83
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 60,65*
€ 72,17
pro Satz
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5074
ab € 5,62*
Zubehör
Herma
4386
ab € 5,73*
Zubehör
Herma
2253
ab € 2,19*
Zubehör
Herma
2251
ab € 2,21*
Zubehör
Herma
2255
ab € 2,19*
Zubehör
Herma
2254
ab € 2,24*
Zubehör
Herma
2256
ab € 2,26*
Zubehör
Herma
2252
ab € 2,19*
Zubehör
Herma
2250
ab € 2,24*
Zubehör
Ansmann
1600-0269
ab € 6,24*
Zubehör
Franken
HM25CR/5
ab € 14,14*
Zubehör
Bürologistik
304904590
ab € 19,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.