Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma KombiSIGN 40 Akustischer Warnmelder IP69K 24 V ac/dc 8-Ton Schwarz, Ø 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1232911
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     635.810.75
EAN/GTIN:
     4049787038604
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Buzzer
Versorgungsspannung = 24 V ac/dc
IP Schutzart = IP69K
Stromart = AC, DC
Anzahl der Töne = 8
Gehäusefarbe = Schwarz
Durchmesser = 40 mm
Anwendungsart = Summer
Dezibel min. = 89dB
Dezibel max. = 95dB
Serie = KombiSIGN 40
Gehäusematerial = Polycarbonat°C

Warnsummer Werma KombiSIGN 40-Serie. Sortiment von professionellen Werma-Summern für den KombiSIGN 40. Alle Summer erfüllen die Schutzart IP66 und sind in Schwarz oder Grau erhältlich. Die Summer können einen Dauerton oder einen pulsierenden Ton abgeben. 2 oder 8 Tonsignale Dauerton oder pulsierender Ton Optional Schwarz oder Grau verfügbar Schutzart IP66 Tafelmontage
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V ac/dc
IP Schutzart:
IP69K
Stromart:
AC, DC
Anzahl der Töne:
8
Gehäusefarbe:
Schwarz
Durchmesser:
40 mm
Anwendungsart:
Summer
Dezibel min.:
89dB
Dezibel max.:
95dB
Serie:
KombiSIGN 40
Gehäusematerial:
Polycarbonat°C
Weitere Suchbegriffe: Schallgeber, Summerelement, akustischer Signalgeber, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, werma summer 24v, alarm summer 24v, alarm summer, 1232911, Automation, Signalgeber, Sirenen, Werma, 63581075, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Electronic Sounders
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,40*
€ 56,38*
Frei Haus
ab € 44,81*
€ 56,39*
€ 5,00*
ab € 45,26*
€ 56,81*
Frei Haus
ab € 46,61*
€ 58,47*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 58,51*
€ 73,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.820.00
ab € 6,80*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.830.00
ab € 8,57*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
634.210.75
ab € 19,60*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
634.220.55
ab € 54,06*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
634.310.75
ab € 21,46*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
634.110.75
ab € 21,40*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.08
ab € 40,73*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.09
ab € 52,64*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.800.75
ab € 12,12*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.810.00
ab € 3,87*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.03
ab € 10,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.