Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENSEL Polycarbonat Installationsdose Grau IP66, IP67, BxTxH 205mm x 112mm x 255mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1832830
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     KF2500H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abmessungen L x B x H = 205 x 112 x 255mm
Material = Polycarbonat
Länge = 205mm
Breite = 112mm
Höhe = 255mm
Schutzart = IP66, IP67
Farbe = Grau
Anzahl der Wege = 2
Kabeleinführung = M32, M50

Ohne Anschlussklemmen Boxwänden ohne Ausbrüche In Wand kann individuell für Kabeleinführung bis max. M50 gebohrt werden Mit zwei Kabeleinführungen m32 von der Rückseite Wetterfest: beständig gegen Witterungseinflüsse (UV aufgrund von Sonneneinstrahlung, geschützt gegen Regenwasser, temperaturbeständig, stoßfest usw.) Salzwasserfest Offshore-Anwendungen Befestigungselemente am Deckel zum Abdichten ohne Zubehör Äußere Schellen für Wandmontage im Lieferumfang enthalten Farbe: grau, RAL 7035
Weitere Informationen:
Abmessungen L x B x H:
205 x 112 x 255mm
Material:
Polycarbonat
Länge:
205mm
Breite:
112mm
Höhe:
255mm
Schutzart:
IP66, IP67
Farbe:
Grau
Anzahl der Wege:
2
Kabeleinführung:
M32, M50
Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, hensel abzweigdose ip66, gerätedose unterputz, installationsdose hensel, 1832830, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Verteilerdosen, HENSEL, KF2500H, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Junction Boxes
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 31,70*
€ 43,04*
24 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 33,77*
€ 43,65*
2
€ 5,95*
ab € 35,02*
€ 45,19*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 35,05*
€ 45,26*
1
€ 5,00*
ab € 34,65*
€ 45,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
4012591772095
ab € 1,67*
Zubehör
Hensel
AKM 25
ab € 2,19*
Zubehör
Hensel
ASM 20
ab € 2,04*
Zubehör
Hensel
4012591122814
ab € 1,50*
Zubehör
Hensel
4012591772088
ab € 1,49*
Zubehör
Hensel
62000235
ab € 1,91*
Zubehör
Hensel
4012591102809
ab € 11,38*
Zubehör
Hensel
4012591132950
ab € 26,75*
Zubehör
Hensel
DK BZ 5
ab € 3,81*
Zubehör
Hensel
36001004
ab € 15,48*
Zubehör
Hensel
36001005
ab € 21,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.