Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Verteiler Niederspannung
>
Abzweigdose
>
Artikel
Hensel KF 2500H Kabelabzweigkasten o.Klemme Gehäusewände o.Vorprägungen
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 4147
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0356437
Hersteller:
Hensel
Herst.-Nr.:
4012591122197
EAN/GTIN:
4012591122197
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Kabelabzweigkasten aus hochwertigem Thermoplast für die ungeschützte Installation im Freien oder Aufputz-Anwendungen in Gebäuden. Beständig gegen Witterungseinflüsse wie UV-Belastung durch Sonneneinstrahlung, geschützt gegen Regenwasser, temperaturbeständig und schlagfest. Deckelbefestigung über Schnellverschlüsse. Mit Außenlaschen zur Befestigung. Seewasserbeständig, für Offshore-Anwendungen. Mit Zulassung für die Installation auf Schiffen. Kabelabzweigkasten ohne Klemme. Gehäusewände ohne Vorprägungen. Kabeleinführungen können individuell gebohrt werden. Wandfläche nutzbar für Leitungseinführung max. M 50.
... >
Verlegesysteme und Verbindungsmaterial
>
Installationsdosen und Zubehör
>
Aufputz Abzweigdosen, wassergeschützt
Weitere Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
,
Installationsdose
,
Schalterdose
,
Schalterdosen
,
Unterputzdose
,
Unterputzdosen
,
Unterputzgerätedose
,
Verbindungsdose
,
hensel abzweigdose ip66
,
gerätedose unterputz
,
installationsdose hensel
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 31,66*
€ 43,19*
Lager 4147
37 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 33,69*
€ 43,94*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 34,60*
€ 44,92*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 35,02*
€ 45,51*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 34,84*
€ 45,74*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück (
entspricht € 87,88* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel AKM 16 Grau Polyamid
Hensel
4012591772095
ab € 1,67*
Zubehör
Hensel AKM 25 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Hensel
AKM 25
ab € 2,20*
Zubehör
Hensel ASM 20 Kabelverschraubung Beige Polyamid
Hensel
ASM 20
ab € 2,04*
Zubehör
Hensel LDM 32 G
Hensel
4012591122814
ab € 1,49*
Zubehör
3er Pack Hensel 4012591772088 Kabelverschraubung mit Gegenmutter, mit Zugentlastung, schlagfest Kunststoff Lichtgrau 1St./Pack
Hensel
4012591772088
ab € 1,49*
Zubehör
Hensel 4012591102809 Belüftungsstopfen mit Gegenmutter, mit Zugentlastung, schlagfest Kunststoff Lichtgrau 1St.
Hensel
4012591102809
ab € 11,38*
Zubehör
Hensel 4012591102816 Belüftungsstopfen mit Gegenmutter, mit Zugentlastung, schlagfest Kunststoff Lichtgrau 1St.
Hensel
4012591102816
ab € 15,54*
Zubehör
Hensel 4012591102823 Belüftungsstopfen mit Gegenmutter, mit Zugentlastung, schlagfest Kunststoff Lichtgrau 1St.
Hensel
4012591102823
ab € 22,02*
Zubehör
Hensel 4012591123750 Beschriftungsschild (B x H) 47mm x 29mm 1St.
Hensel
A086832
ab € 3,81*
Zubehör
Hensel DK BZ 10 Befestigungsschraube 10St.
Hensel
A082832
ab € 1,91*
Zubehör
Hensel DK MB 3 Mastbefestigung (B x H) 180mm x 43mm 1St.
Hensel
4012591132950
ab € 26,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen